カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(106)
  • 自動車純正部品(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 切削工具(43)
  • 空調・電設資材(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-0308」の検索結果

関連キーワード
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FGG.1B.308.CLAD62Z LEMOFGG.1B.308.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.1B.308.CLLD62Z LEMOPHG.1B.308.CLLD62ZLEMO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.1B.308.CLL LEMOEGG.1B.308.CLLLEMO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL LEMOLemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLLLEMO
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z LEMOLemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62ZLEMO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 8 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62Z LEMOLemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PHG.1B.308.CLLD62ZLEMO
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 8 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 7 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。 ケーブルプラグとソケット Lemo のこの FGG 1B クラスコネクタは、ほとんどの用途に適合し、「プッシュプル」ラッチ機構を備え、簡単かつ確実に接続することができます。このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲は 5.30 → 6.20 mm です EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズ: 1 mm用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62Z LEMOLemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: 真鍮℃●Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL LEMOLemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLLLEMO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62Z LEMOLemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター (B308) MAZDA(マツダ)ラジエーター (B308)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
クリップ (B308) MAZDA(マツダ)クリップ (B308)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (B308) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (B308)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ささえルームシューズ つま先開き  B00308 LL ワイン ひまわりささえルームシューズ つま先開き B00308 LL ワインひまわり
1,798税込1,978
1足
7日以内出荷
フレアーフォネット(小児用)137P 0137B308(バーガンディ) ケンツメディコフレアーフォネット(小児用)137P 0137B308(バーガンディ)ケンツメディコ
13,980税込15,378
1組
7日以内出荷
オールステンレス製聴診器の小児用モデル。クリアな音質が特徴のオールステンレス聴診器です。角度調節可能な耳管と回転ソフトイヤピースは耳にフィットします。適度な厚みのあるシングルチューブは雑音を遮断します。高品質の日本製です。
バーガンディ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137301医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘッドシリンダー (B308) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (B308)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (B308) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (B308)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B308) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B308)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (B308) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (B308)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (B308) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B308)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ホースエアー (B308) MAZDA(マツダ)ホースエアー (B308)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (B308) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (B308)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ホースウォーター (B308) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (B308)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
アプセットボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM3材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(1件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
EMBLEM RH 910 8000B0308 MV AGUSTAEMBLEM RH 910 8000B0308MV AGUSTA
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
ブレードロック(黄銅製) フローバルブレードロック(黄銅製)フローバル
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
茶碗 エムズジャパン茶碗エムズジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
食器の種類和食器材質陶磁器タイプ瀬戸焼直径×高さ(mm)115×60
アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト 青木精密工業アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト青木精密工業
18税込20
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーンΦ30砲弾型アルミサイドキャップハリケーン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パネルケース弁当箱型 プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型プラダンのヤマコー
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 各1枚
スクリユ 03221-0308B スズキスクリユ 03221-0308Bスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
ACA-308B用ウエイト TMEHジャパンACA-308B用ウエイトTMEHジャパン
558税込614
1個
3日以内出荷
ワーク減速機ACA-308Bのブレーキの強さを調整します。
材質スチール
(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 3X8 220AB0308 Kawasaki(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 3X8 220AB0308Kawasaki
61税込67
1個
3日以内出荷
代表車種COMMON
金属ネジ(黒黄銅ナベ小ネジ) B-0000B 廣杉計器金属ネジ(黒黄銅ナベ小ネジ) B-0000B廣杉計器(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(50個)
8日以内出荷
材質黒黄銅頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質黄銅D5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状ナベワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
...