カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,603)
  • メカニカル部品(2,543)
  • 自動車純正部品(2,505)
  • 制御機器(664)
  • 配管・水廻り設備部材(644)
  • 機構部品(629)
  • 油圧機器・油圧ホース(517)
  • 農業機械(516)
  • 切削工具(497)
  • ねじ・ボルト・釘(352)
  • 建築金物(263)
  • 測定用品(220)
  • 物流用品(212)
  • パソコン/周辺機器(182)
  • 作業工具(163)
  • FA担当者のオススメ新商品(151)
  • バイク純正部品(130)
  • 空調・電設資材(95)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 自動車補修部品(85)
  • バイク部品(83)
  • 電気材料(77)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 家電(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • オフィス家具(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 防犯用品(39)
  • 保管用品(34)
  • 電動工具(30)
  • 事務用品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • トラック純正部品(24)
  • 学童・教育用品(21)
  • 医療(19)
  • カー用品(19)
  • 安全標識(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 研磨材(15)
  • 厨房用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 清掃用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 安全保護具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 照明(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業服(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗料(5)
  • 日用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 完成車(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「b-032」の検索結果

関連キーワード
24,883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォールドブラケット 左右セット B-032/033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-032/033ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
639税込703特価
1セット
当日出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数2材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ
SNコンテナー B#32 サンコー(三甲)SNコンテナー B#32サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)150短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417長辺(mm)(外寸)649有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]ネスティング高さ(mm)79外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)138
スピードメーター (B032) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B032)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (B032) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (B032)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (B032) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B032)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ギヤー ステアリング (B032) MAZDA(マツダ)ギヤー ステアリング (B032)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ユニクロ イケイタカN(B=32 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=32大阪魂
4,069税込4,476
1個
翌々日出荷
長さ(mm)60寸法L(mm)60呼び径M20-M22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)M20寸法S(mm)32寸法B(mm)M22寸法L2(mm)3
(23972)シムB 32MM ホンダ(23972)シムB 32MMホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
スプリング NO.2 リーフ (B032) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (B032)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (B032) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B032)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
SNコンテナー B#32 蓋 ブルー アズワンSNコンテナー B#32 蓋 ブルーアズワン
3,247税込3,572
1枚
5日以内出荷
大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーC#33、C#33-2に被せることができるフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):661×428×38アズワン品番67-7109-89
メッツェンバーム・フィノ剪刀 B032シリーズ フリッツメディコメッツェンバーム・フィノ剪刀 B032シリーズフリッツメディコ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
●剥離剪刀
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20
キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-32YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
87,980税込96,778特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
ケーブルロック アイアイケーブルロックアイアイ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカーロックダイヤル式仕様ワイヤー太さ:2X85mm使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32CKD
37,533税込41,286
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類ころがり軸受
人体解剖模型 B-32N ナリカ人体解剖模型 B-32Nナリカ
277,000税込304,700
1個
8日以内出荷
仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。材質プラスチック質量(kg)約7.2高さ(mm)870(台含む)分解力解剖分解数:20性別男性、女性兼用型
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-32YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-32YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ステレオフォネット No.171 0171B032(ダークネイビー) ケンツメディコステレオフォネット No.171 0171B032(ダークネイビー)ケンツメディコ
67,980税込74,778
1組
7日以内出荷
ステレオ機能により、音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診できます。チェストピース(リングを含め)、耳管もステンレス製とし、より卓越した聴診性能を誇ります。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調節可能。
ダークネイビー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021171001医薬品医療機器等法一般医療機器
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-32YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチバイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズアサヒリサーチ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
警察共同開発バイク用ドライブレコーダー ヘルメットに簡単装着可能 連続録画約8時間 高解像度フルハイビジョン 雨天時でも使用可能(防塵防水設計) 振動に影響されない手ブレ補正 GPS内蔵 LEDライトにより暗所での撮影可能
仕様●本体サイズ:60×98×30mm●バッテリー:連続動作時間/約8時間●画素:FULL HD 1080P/HD 720P●防塵防水:IP56相当●手ブレ補正●GPS内蔵●LEDライト
Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27R HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27RHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35.45幅(mm)7寸法(mm)35.45×7×19.1極数32定格電圧(V)125AC、300深さ(mm)19.1定格電流(mA)500適合電線サイズ28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
人体解剖模型(トルソ) B-32/4N ナリカ人体解剖模型(トルソ) B-32/4Nナリカ
276,000税込303,600
1個
8日以内出荷
仕様各臓器は柔らかく丈夫な人体模型です。頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、胎児、男性生殖器、女性生殖器などの取り外しができ、男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き、くわしい部位の説明がのっているトルソガイドブック付き。材質プラスチック質量(kg)約6.4高さ(mm)870(台含む)分解力解剖分解数:18性別男性、女性兼用型、胎児付き
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~)CKD
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.401給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
2,353税込2,588
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-032 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-032ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
279税込307
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Bタイプブラケット WB-033との併用必要
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-032の半製品生地)生地材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
(B32T-)ボンネット インシュレーター MAZDA(マツダ)(B32T-)ボンネット インシュレーターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-40 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-40三木プーリ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-32 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-32三木プーリ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-38 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-38三木プーリ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)38締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
(P)ビット(B32X2) MAX(マックス)[事務用品・工具](P)ビット(B32X2)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「HV-R32G2」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R32G2用
(B32H6)コンソールリヤー MAZDA(マツダ)(B32H6)コンソールリヤーMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...