Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
爪数2
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
長さ(mm)60
寸法L(mm)60
呼び径M20-M22
寸法L1(mm)37.5
寸法A(mm)M20
寸法S(mm)32
寸法B(mm)M22
寸法L2(mm)3
1個
¥4,069
税込¥4,476
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-32
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)545
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法A(mm)59.5
寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118
寸法B(mm)37.5
寸法C(mm)12.5
寸法D(mm)30.5
寸法DD(mm)9
寸法EE(mm)Rc1/8
寸法F(mm)48
寸法G(mm)112
寸法H(mm)44
寸法HD(mm)8.5
寸法HH(mm)M8深さ20
寸法I(mm)110
寸法JJ(mm)M8深さ16
寸法K(mm)78
寸法KA(mm)6.3貫通
寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5
寸法MM(mm)16
寸法N(mm)30
寸法NN(mm)M8貫通
寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5
寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124
寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83
寸法PP(mm)21
寸法Q(mm)16
寸法R(mm)15
寸法RD(mm)10
寸法S(mm)34
寸法U(mm)96
寸法V(mm)34
寸法W(mm)42
寸法WW(mm)98
寸法X(mm)22-2
寸法XA(mm)4
寸法XB(mm)4.5
寸法XC(mm)3
寸法XL(mm)6
寸法Y(mm)12
チューブ内径(Φmm)32
作動方式復動形
接続口径Rc1/8
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.401
軸受種類ころがり軸受
仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。
材質プラスチック
質量(kg)約7.2
高さ(mm)870(台含む)
分解力解剖分解数:20
性別男性、女性兼用型
1個
¥277,000
税込¥304,700
8日以内出荷
ステレオ機能により、音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診できます。チェストピース(リングを含め)、耳管もステンレス製とし、より卓越した聴診性能を誇ります。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調節可能。
色ダークネイビー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021171001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仕様各臓器は柔らかく丈夫な人体模型です。頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、胎児、男性生殖器、女性生殖器などの取り外しができ、男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き、くわしい部位の説明がのっているトルソガイドブック付き。
材質プラスチック
質量(kg)約6.4
高さ(mm)870(台含む)
分解力解剖分解数:18
性別男性、女性兼用型、胎児付き
1個
¥276,000
税込¥303,600
8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
Bタイプブラケット
WB-033との併用必要
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-032の半製品生地)
色生地
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
ねじ穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
「HV-R32G2」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。
適合機種HV-R32G2用
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1/0.3
速度最大読出:100MB/s
保証期間製品お買い上げ日より5年
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載
防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠
書込速度(MB/s)最大50
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 32SE3KE-B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
GIVI B32シリーズ用
材質ウレタン製
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)315×340×5
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1個
¥2,245
税込¥2,470
翌日出荷
1個
¥4,996
税込¥5,496
翌日出荷
タイプ細目
寸法S(mm)32
寸法K(mm)14
ピッチP(mm)1.5
ねじの呼びdM22
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 32LS33A-5B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼び径M22
1個
¥2,814
税込¥3,095
翌日出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-32E320B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ型
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
キャップと削りがひとつに!コンパクトで持ち運びに便利
色クリア
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
A4サイズもスッポリ入るスクエアフォルムで大人気のB32。
新色はパネルがメタリックブラックになり精悍な雰囲気を演出します。
メタリックの塗装は、ソリッド塗装に比べてキズや汚れが目立ちにくく普段使いにも最適。
またプッシュボタンもブラックとし一体感を高めます。
仕様モノロック
付属品汎用ベース
質量(kg)ベース込み(ベース込み)
容量(L)32
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×303
最大積載量(kg)3
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種シャープ PN-Y326B
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 32SE3KE-B
サイズ32インチ(1920x1080)
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
GIVI B32シリーズ用
材質ステンレス製
長さL×直径(mm×Φmm)170×9.5
1セット
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種LGエレクトロニクス 32LS33A-5B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種LGエレクトロニクス 32SE3KE-B
サイズ32インチ(1920×1080)
取付方式両面テープ/スライド式
のぞき見防止対応(180度)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-32E320B
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ32インチ型
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ