カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 制御機器(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(9)
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(78)
- IDEC(和泉電気)(21)
- ノーブランド(8)
- マルヤス電業(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- KOA(5)
- 東日興産(TN)(4)
- NAKATAKI(4)
- NOK(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- サンドビック(2)
- ナリカ(2)
- アズワン(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-1001-1」の検索結果

ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,134~税込¥1,247~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥738~税込¥812~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38寸法D(Φmm)6寸法W(mm)50適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,400~税込¥3,740~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥907~税込¥998~1個当日出荷から5日以内出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー
クラレプラスチックス¥94,980税込¥104,4781本3日以内出荷(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥500,615税込¥550,6771台3日以内出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
薄形シリンダ CQ2シリーズB10
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
オイルシール TB TB10011412
NOK¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)114部品番号AD7700-E0軸径d(Φmm)100幅b(mm)12
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ブラインドシェード フォルクスワーゲン用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカーフォルクスワーゲン
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ファインロックシリンダ CDLA2B100
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B100
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ RHCB1
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)100