カテゴリ
- 制御機器(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(21)
- ノーブランド(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- 東日興産(TN)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- サンドビック(2)
- NOK(2)
- ナリカ(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日酸TANAKA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- スリーハイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1001-1」の検索結果

チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥500,615税込¥550,6771台3日以内出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ブラインドシェード フォルクスワーゲン用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカーフォルクスワーゲン
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷蓄電池内蔵型 LED非常灯 低天井用 天井直付専用形用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz照度(Lx)2.01範囲光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
クリーンルーム用リボンヒーター
スリーハイ¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷外被材にはクリーンルームに最適で柔軟性・耐薬品性に優れたPTFE100%クロスを採用 発熱線は折り曲げにも強く柔軟性に優れたステンレスファイバー線を使用しています。
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
液晶保護フィルム MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(3840×2400)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(3840×2400)特性反射防止 指紋防止
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)16ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
防鳥用極薄ナイロンコーティング
アンタック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から3日以内出荷低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。



























![イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644987-150519-02.jpg)