カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1003-0」の検索結果

291件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(165個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5本)
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(ミリ管系)

    日本発条(NHK)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,657税込¥9,523
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10556
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • SPOKE SET B,RR.   426B0MR1003 ホンダ

    SPOKE SET B,RR. 426B0MR1003

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • SPOKE SET B,FR.    446B0MR1003 ホンダ

    SPOKE SET B,FR. 446B0MR1003

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)

    CKD
    ¥124,000税込¥136,400
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • ウォーム減速機 LMH-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LMH-B

    シグマー技研
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LMV-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LMV-B

    シグマー技研(1件のレビュー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LML-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LML-B

    シグマー技研
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

    KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)

    イハラサイエンス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
  • リボンヒーター スリーハイ

    リボンヒーター

    スリーハイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
    用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M10-30 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M10-30

    NTB
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    M10-30 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
    ねじサイズM10
  • アライニンググリップボルト ナベヤ

    アライニンググリップボルト

    ナベヤ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックス

    ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー

    クラレプラスチックス
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    3日以内出荷
    (R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
    用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ホワイト

    モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
    セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
  • クッション (9S) MAZDA(マツダ)

    クッション (9S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
    ポートねじの種類(-) Rc
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
  • 球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷から43日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MB Series(MB1B100) SMC

    MB Series(MB1B100)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ ThreeHigh

    ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ

    ThreeHigh
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
  • MB Series(MBB100) SMC

    MB Series(MBB100)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B100-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • ロック付シリンダ CNA2B SMC

    ロック付シリンダ CNA2B

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-3~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-3~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • CQ Series(CQ2B100) SMC

    CQ Series(CQ2B100)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC

    CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • CA Series(CA2B100) SMC

    CA Series(CA2B100)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100