カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(759)
  • 農業機械(90)
  • 制御機器(30)
  • 自動車補修部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(9)
  • バイク部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「b-101-1」の検索結果

991件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所

    パイプSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 固定フックAB LAMP(スガツネ工業)

    固定フックAB

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
    材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
  • 竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
    用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気帯電用ピストル K型 ナリカ

    静電気帯電用ピストル K型

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    当日出荷
    圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
    寸法(mm)240×30×45最高電圧(kV)約4.5
  • はく検電器 ナリカ

    はく検電器

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    当日出荷
    電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
    種別LE-A厚さ(mm)0.001~0.002(はく)寸法(mm)Φ95×全高140(びん)径(Φmm)50(集電板)
  • 高圧発生BOX WMS-001 ナリカ

    高圧発生BOX WMS-001

    ナリカ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
    寸法(mm)130×90×35質量(g)250出力高圧出力(固定):約5kV電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
  • トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
    種類ムスタングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
    用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0084セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)124取手取手
  • スキャントロリボン PF45B SATO(サトー)

    スキャントロリボン PF45B

    SATO(サトー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
    対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類ワックス1巻長さ(m)300名称PF45BRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミはく (はく検電器用) ナリカ

    アルミはく (はく検電器用)

    ナリカ
    ¥2,800税込¥3,080
    1セット(20枚)
    当日出荷
  • ボールジョイントミラー(角) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ボールジョイントミラー(角)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。 広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。 高さ調整可能なスペーサーを標準装備。 メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。
    仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。)種別左右共通取付ねじ10mm正ネジ
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • オックスボディーカバー BYGAROO

    オックスボディーカバー

    BYGAROO(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
    付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D
  • はく検電器 ナリカ

    はく検電器

    ナリカ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    4日以内出荷
    コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。
    付属品誘電体板、対極板種別LE-B寸法(mm)Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)厚さはく:0.001~0.002mm
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • 静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ) ナリカ

    静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ)

    ナリカ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    4日以内出荷
    はく検電器を用いた、静電遮蔽の実験などに使用します。
    材質ステンレス鋼(本体)、アルミニウム(底面板)寸法(mm)Φ200×200(本体)、200×200×0.5(底面板)
  • 電気振り子EP-S ナリカ

    電気振り子EP-S

    ナリカ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。 静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。 小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
    寸法(mm)振り子球:Φ15(糸付き)直径(Φmm)85(台)高さ(mm)215
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ)

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)取手取手
  • 演示用大型はく検電器 ナリカ

    演示用大型はく検電器

    ナリカ
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    4日以内出荷
    一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。 はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。 ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。 付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。 はくが厚いので壊れにくくなっています。 四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
    材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
  • ニッタク 卓球 競技ボール ラージボール 44プラ 3スター 12個入り 部活 練習球 トレーニング Nittaku Nittaku(ニッタク)

    ニッタク 卓球 競技ボール ラージボール 44プラ 3スター 12個入り 部活 練習球 トレーニング Nittaku

    Nittaku(ニッタク)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱
    6日以内出荷
    プラスチック製の3スターボール。長年の実績と信頼。ゆるぎない品質。徹底的に研究し、ていねいに選び抜いた高品質の44ミリラージ公認球です。
  • 支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(20個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です
    材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
  • 気調 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    気調 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1枚
    4日以内出荷
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(トヨタ) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(トヨタ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ニップル 1MF×1MF SK11

    ニップル 1MF×1MF

    SK11
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • ニップル 1M×1MF SK11

    ニップル 1M×1MF

    SK11
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • 静電気実験セットSE-1 ナリカ

    静電気実験セットSE-1

    ナリカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    6日以内出荷
    はく検電器の実験に使用する器具のセット
    セット内容B10-1170はく検電器LE-A、B10-1030発電棒GB-3N、B10-1132電気振り子EP-S、[発電棒:エボナイト棒/ガラス棒/塩ビ棒/毛皮(静電気実験用)/絹布]厚さ(mm)0.001~0.002(はく:はく検電器)直径(Φmm)50(集電板:はく検電器)、85(台:電気振り子)高さ(mm)215(電気振り子)寸法(Φ×高さH)(mm)95×135(びん:はく検電器)
  • ブラインドシェード ハイエース バン用 BRAHMS

    ブラインドシェード ハイエース バン用

    BRAHMS(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種ハイエースバン
  • Nexperia ツェナーダイオード nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード

    nexperia
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • のぼり 冷し中華はじめました P・O・Pプロダクツ

    のぼり 冷し中華はじめました

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店色紫黒文字のぼり 冷し中華はじめました
  • のぼり 植木市 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 植木市

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 植木市
  • 7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応)服のみ ブレイン

    7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応)服のみ

    ブレイン
    ¥8,198税込¥9,018
    1着
    4日以内出荷
    背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)タイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
  • カスタムスクエアーミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    カスタムスクエアーミラー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
...