カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • 自動車純正部品(31)
  • 農業機械(24)
  • 制御機器(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-101-3」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所パイプSカン ステンレス製水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
触覚スイッチ D5B omron(オムロン)触覚スイッチ D5Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から62日以内出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
ベント板ラチェットレンチ トップ工業ベント板ラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
PAストップ LAMP(スガツネ工業)PAストップLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。
材質
平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
69税込76
1個
欠品中
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.4寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)4.6寸法d2(Φmm)6.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)25寸法P3(mm)6扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10247
ワイヤーブラシ クロダブラシワイヤーブラシクロダブラシ
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛丈(mm)25線径(Φ)0.3
ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二軸マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
10Jステープル タッカー用 HiKOKI(旧:日立工機)10Jステープル タッカー用HiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1箱(5000本)
当日出荷から9日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
インサートノズルBB型 ナベヤインサートノズルBB型ナベヤ(1件のレビュー)
3,780税込4,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
SH-100用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)SH-100用カーボンブラシサンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)
当日出荷
適合機種SH-100・SH-100N
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
419税込461
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
静電高圧ゼネコン ナリカ静電高圧ゼネコンナリカ
26,000税込28,600
1個
当日出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品廣杉計器
4,798税込5,278特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ネジ・吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)蝶ネジ・吊バンドレンチMCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155質量(kg)0.22スパナ12ソケット10×13トラスコ品番367-2891
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
フロアーブライトS ABC商会フロアーブライトSABC商会
15,980税込17,578特価
1缶(4.5kg)
当日出荷から9日以内出荷
工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
バックパックPARAMED'S ELITEBAGSバックパックPARAMED'SELITEBAGS
42,980税込47,278
1個
当日出荷
スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。 レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。 通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。 MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。
仕様MOLLEシステム:有りセット内容防水カバー材質1000デニールポリエステル質量(kg)3.2高さ(mm)470奥行(mm)225容量(L)32.57特性通気性
ポーチ FAST’S タナックポーチ FAST’Sタナック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質1000デニールポリエステル幅(mm)150高さ(mm)170質量(g)360奥行(mm)70容量(L)1.79
(12305)エンジンマウント RH トヨタ(12305)エンジンマウント RHトヨタ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
FDケース (どらやき) パッケージ中澤FDケース (どらやき)パッケージ中澤
11,980税込13,178
1箱(50枚)
4日以内出荷
どら焼きの詰め合わせといえばこの箱。ロングセラー商品です。
高さ(mm)65
プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
引張りリンク専用ボルト TRUSCO引張りリンク専用ボルトTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
放電さ DJ-40N ナリカ放電さ DJ-40Nナリカ
9,200税込10,120
1個
4日以内出荷
ライデンびんの蓄電および放電実験の際に使用するもので、2個の放電球は接触衝撃防止のために中空になっています。
全長(mm)420間隔(mm)放電球の開閉間隔:480
ライデンびん LB-9N ナリカライデンびん LB-9Nナリカ
33,100税込36,410
1個
4日以内出荷
放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。 蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
材質特殊ガラス高さ(mm)190径(Φmm)びん:約95、放電球:20
ハミルトンのフライホイール HF-S ナリカハミルトンのフライホイール HF-Sナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
静電高圧発生装置の頭部へのせて使用します。先端放電によって生じる電気風の反作用で回転します。
全高(mm)90
MB軍用救急 リュック 中型 エリートバッグ社MB軍用救急 リュック 中型エリートバッグ社
67,998税込74,798
1個
4日以内出荷
山岳やアクセスが困難な地域での緊急救助に不可欠な医療機器を運ぶ為の、救急医療用に設計されたバッグです。MOLLEシステム対応。
材質ナイロン質量(kg)3.35コヨーテ容量(kg)35.34寸法(cm)32×24×47アズワン品番68-6588-63
MB軍用救急 リュック 小型 エリートバッグ社MB軍用救急 リュック 小型エリートバッグ社
18,998税込20,898
1個
4日以内出荷
短時間任務に適した、小さなサイズ感に優れた機能性を持った救急リュックです。MOLLEシステム対応。
材質ナイロン質量(kg)1.33コヨーテ容量(L)26.09寸法(cm)25×26×44アズワン品番68-6588-64
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ボルト (1K0B) MAZDA(マツダ)ボルト (1K0B)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ静電高圧発生装置「雷神」セットナリカ
195,000税込214,500
1セット
5日以内出荷
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
アルミ集電球 EG-03 ナリカアルミ集電球 EG-03ナリカ
7,500税込8,250
1個
3日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C アイエルモータースポーツ灰皿リッドカバー クローム NB1-0136Cアイエルモータースポーツ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB1-0136Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8Cタイプ:灰皿リッドカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.03加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ灰皿リッドカバー型番NB1-0136加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
灰皿リッドカバー シルバー NB1-0136E アイエルモータースポーツ灰皿リッドカバー シルバー NB1-0136Eアイエルモータースポーツ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB1-0136Eアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8Cタイプ:灰皿リッドカバー色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.03加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ灰皿リッドカバー型番NB1-0136加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
静電モーター組立てキット EG-06 ナリカ静電モーター組立てキット EG-06ナリカ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個