カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 機構部品(66)
  • メカニカル部品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1024」の検索結果

関連キーワード
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V23092B1024A301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V23092B1024A301TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
DRIVEN GEAR 6 Z=22 8000B1024 MV AGUSTADRIVEN GEAR 6 Z=22 8000B1024MV AGUSTA
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
WHEEL HUB CAP POST 2B001024 piaggio(ピアッジオグループ)WHEEL HUB CAP POST 2B001024piaggio(ピアッジオグループ)
7,298税込8,028
1個
31日以内出荷
ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス E形止め輪TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品廣杉計器
7,698税込8,468特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
24ch デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.24ch デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1024オムロンヘルスケア
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
スミサンスイ NEWマルチ 住化農業資材スミサンスイ NEWマルチ住化農業資材
8,898税込9,788
1巻(100m)
5日以内出荷
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52関連資料(0.31MB)適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
デリケース パッケージ中澤デリケースパッケージ中澤
7,898税込8,688
1箱(25枚)
4日以内出荷
ゆったり幅の焼菓子詰め合わせ箱。組み立て簡単な人気商品です。
高さ(mm)65
偏向極板用電源 C-PS2 ナリカ偏向極板用電源 C-PS2ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)140×108×46出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き電源ACアダプタ(付属)
250 プラグ/ソケット 日立Astemoアフターマーケットジャパン250 プラグ/ソケット日立Astemoアフターマーケットジャパン
4,998税込5,498
1袋(50個)
5日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
仕様差込型ソケット24Kメッキ50個入規格24Kメッキ適合電線(mm2)0.50~2.00アズワン品番64-9723-08
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】 NIP(ニッピ)接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】NIP(ニッピ)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
媒介金具(カップリング) 町野式男 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野式男報商製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM TAKEMOTOPD-1024B2ポンプ(白)R150mmMTAKEMOTO
219税込241
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6155材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)28高さ(mm)204質量(g)11奥行(mm)28
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
のぼり 新鮮刺身 P・O・Pプロダクツのぼり 新鮮刺身P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 新鮮刺身
(82121)エンジン ワイヤ ダイハツ(82121)エンジン ワイヤダイハツ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ブラインドシェード カローラ フィールダー用 BRAHMSブラインドシェード カローラ フィールダー用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷から11日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカートヨタ車種カローラフィールダー
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
皮製ベルト コヅチ皮製ベルトコヅチ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
選ばれるワークマンのための作業ベルトです。ヌメ革の1本ピンバックルベルトです。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。材質ヌメ皮寸法(長さL×幅W)(mm)1070×40
トールビーカー FB-102シリーズ Thermo Fisher Scientificトールビーカー FB-102シリーズThermo Fisher Scientific
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
PULS UPS無停電電源 PULSPULS UPS無停電電源PULS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-Aomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-Aomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
STATOR COMP.   31120MB1024 ホンダSTATOR COMP. 31120MB1024ホンダ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
CARBURETOR ASSY.4 ホンダCARBURETOR ASSY.4ホンダ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
CARBURETOR ASSY.2 ホンダCARBURETOR ASSY.2ホンダ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
CARBURETOR ASSY.3 ホンダCARBURETOR ASSY.3ホンダ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷