カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)

「b-1027-5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-275 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-275SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動標準ストローク(mm)275
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1027Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1027ZSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1027クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AComron(オムロン)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なしTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷から5日以内出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5幅(mm)32材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B10-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B10-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CY1シリーズをさらにグレードアップ。 取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 NPTねじ、Gねじを標準化。