カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「b-1065-10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき)TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
2,474税込2,721
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
26,138税込28,752
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 青 BeHAUSポリウレタンチューブ 青BeHAUS
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド 10mm幅正峰工業
9,998税込10,998
1袋(100個)
6日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 10mm幅正峰工業
17,980税込19,778
1袋(100個)
6日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質SUS304
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から4日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
3,798税込4,178
1袋(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
8日以内出荷
規格P42図解NoBSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.10、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.10、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.11、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.10、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.10、TS2000G 調圧装置部品_No.17、BP2541H 本体部品 Oリング_No.12、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.10、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.17、GKP252E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、TS2200G(2005) チョウアツベン部品_No.15など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
8日以内出荷
規格M6X80X26部品名称6カクボルト図解NoBSM-1270SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.38、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.23、MRS30H-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.10、BSM-1550L-22DUBK バイパスバルブ部品_No.23、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.10、BSM-1070SLT オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.38、BSM-1670SLT オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.38、BSM-1070SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.38、BSM-1365SLT-20HA オプション5 ホース巻取機 H仕様部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.10など
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
部品名称プレート図解NoBSM-1365SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.21、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.24、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.24、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ 2016年10月部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.1、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.20、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1065SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.24、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.20、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.20、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.24、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.20、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ ~2016年9月部品_No.21、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.21
ナイロンナット BIGM(丸山製作所)ナイロンナットBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M61シユナミガタ図解NoBSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.40、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.41、BSM-1065SLT-20HA ホースクランプ部品_No.8、SSA-アルフア605MA ペダル部品_No.32、BSM-1065SLT-20BA オプション10 (公道走行キット)部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.12、BL4500HA-A スロットル部品_No.20、MD575T羽根車部品_No.27、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.32、BSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.29、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.29、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.32、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.10、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT ペダル部品_No.32など
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
規格P25027A-0000部品名称トグルスイツチ図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.8、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.10、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.19、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.43、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.8、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.16、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 スイッチボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.5など
6カクボルト M6X50 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X50BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
8日以内出荷
規格M6X50(SMK)図解NoMK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SSA-V1002CT-DX エアコン配管(台車)部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.4、SSA-アルフア1005VT ケーブル部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50、SSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.15、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.63、BSM-1270SLT 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.64、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50など
45°エルボナカシン BIGM(丸山製作所)45°エルボナカシンBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格ARAG117530部品名称45°エルボナカシン図解NoCBM-520SLT 薬液配管部品_No.4、BSM-500S 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.6、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.4、BSM-500F 薬液配管部品_No.3、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520BA 薬液配管部品_No.4、BSM-500J 薬液配管部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.67、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.4、CBM-520A 薬液配管部品_No.10、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.35、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.4、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.4、CBM-520B 薬液配管部品_No.4、CBM-520BH 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520 薬液配管部品_No.10
リンクマトメ BIGM(丸山製作所)リンクマトメBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
部品名称リンクマトメ図解NoBSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.リンクマトメ、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.13、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.35、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.13、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.13、BSM-1070SLT(18) 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.35、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.13、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.リンクマトメ、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.リンクマトメ、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.64、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.64、BSM-1270SLT(18) 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.35、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.64、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.13、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.リンクマトメ、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.65、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.13、BSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.35、BSM-1270SLT 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.35
B-39T ヘックスローブビット ビックスB-39T ヘックスローブビットビックス
15,980税込17,578
1セット(10本)
36日以内出荷