カテゴリ
- 農業機械(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- バイク純正部品(43)
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 物流用品(10)
- 自動車純正部品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(79)
- SMC(53)
- ホンダ(39)
- KITO(キトー)(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- TRUSCO(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- サンポール(6)
- ナリカ(6)
- トヨタ(4)
- アズワン(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- 椿本チエイン(3)
- スズキ(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- Kawasaki(2)
- 東京発条製作所(2)
- 泰生工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1065」の検索結果

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥14,280税込¥15,7081巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥26,138~税込¥28,752~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥1,857税込¥2,0431個当日出荷寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥975税込¥1,0731個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,814税込¥1,9951個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥602税込¥6621個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥680税込¥7481個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)89表面仕上げ鏡面バフ研磨
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥699税込¥7691セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
段付スリムトーションビット2本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック当日出荷から6日以内出荷種類段付、スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥439税込¥4831セット(2本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8362全長(mm)65先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
スキャントロリボン R435A
SATO(サトー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷サトーの代表的な耐性リボンです。 ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤・耐熱性に優れています。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
スーパースリムビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥389税込¥4281セット(2本)当日出荷ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,388税込¥2,6271個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)531表面仕上げ鏡面バフ研磨
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)
泰生工業¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
PUチューブ
アズワン¥8,177税込¥8,9951個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
真鍮B 型引抜蝶番
ジョー・プリンス竹下¥749税込¥8241個6日以内出荷から10日以内出荷装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様)
泰生工業¥79,980税込¥87,9781セット(400本)当日出荷から9日以内出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角ボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ