カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「b-1078-2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:300mm●コード番号:205-1078アズワン品番65-7405-68