カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「b-1078-4」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
431税込474
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)16質量(g)85寸法L(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10684
タンクロック タンクバック用フィッティング メタルフランジ FZ6/600 Fazer (0406)TDM 900 (0211) GIVI(ジビ)タンクロック タンクバック用フィッティング メタルフランジ FZ6/600 Fazer (0406)TDM 900 (0211)GIVI(ジビ)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
適合車種【BENELLI】BN 302 (2016-2018)【MV AGUSTA】B4 910 Brutale (2006-2009),Brutale 1078 (2008-2009),Brutale 750 (2001-2009),F4 1078 (2004-2010),F4 750 (2000-2005)【YAMAHA】Fazer 8 (2010-2015),Fazer 8 800 (2010-2015),FJR 1300 (2006-2020),FZ1 (2006-2015),FZ1 Fazer (2006-2015),FZ6 (2004-2011),FZ6 600 Fazer (2004-2006),FZ6 600 Fazer S2 (2007-2011),FZ8 (2010-2015),MT-03 (2006-2019),MT-09 (2021-2022),MT-09 SP (2021-2022),MT-09 Tracer (2013-2020),Niken 900 (2019-2022),Niken GT 900 (2019-2022),Super Tenere XT1200Z (2010-2020),Super Tenere XT1200ZE (2014-2020),TDM 900 (2002-2014),XJ6 (2009-2015),XJ6 Diversion (2009-2013),XJR 1300 (2007-2014),XSR900 (2016-2021),YZF 600 R6 (2006-2007),YZF-R1 (2009-2012)
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ
関連カテゴリ