カテゴリ
- メカニカル部品(114)
- 物流用品(69)
- 空調・照明・電設資材(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 制御機器(41)
- バイク部品(38)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 機構部品(26)
- 切削工具(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 自動車補修部品(21)
- 店舗什器・備品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 建築金物(14)
- カー用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 農業機械(11)
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 安全保護具(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- 研磨材(6)
- 縫製用品(6)
- 安全標識(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(49)
- 三菱電機(37)
- CKD(36)
- KANA(片山チエン)(20)
- ALCANhands(18)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- ATEN(16)
- 旭精工(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- エスコ(12)
- NACHI(不二越)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- 東洋技研(10)
- 大阪魂(10)
- イマオコーポレーション(9)
- 椿本チエイン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-108」の検索結果

B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個当日出荷から翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B![【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB108B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425594-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB108B(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合XL-4280主な適合純正品番LB108B種別クイック式色ブラック印字枚数約7000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
トッピングオレンジ パウンドケーキ型
霜鳥製作所(クイーンローズ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工品名・タイプパウンドケーキ型
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
...
















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
![ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07575864-151022-02.jpg)








![【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB108B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425594-180628-02.jpg)