カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(157)
  • 制御機器(104)
  • メカニカル部品(56)
  • 農業機械(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 物流用品(31)
  • 建築金物(30)
  • 事務用品(29)
  • 切削工具(28)
  • バイク部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 溶接用品(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 機構部品(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • カー用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業服(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b-111」の検索結果

関連キーワード
861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~

    HORN
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)2.3最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア ユニリーバ・ジャパン

    ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア

    ユニリーバ・ジャパン(2件のレビュー)
    519税込571
    1個(470g)
    当日出荷
    瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
    シリーズダヴ
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • 電動ドライバービット JEFCOM(ジェフコム)

    電動ドライバービット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2本)
    当日出荷
    マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
    材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン

    ステンレス蝶番

    フジテック・ジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
    用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(5件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5本)
    当日出荷
  • ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ミラバッグ HEIKO

    ミラバッグ

    HEIKO(3件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
  • ポイントメモふせん 電話メモビジネスパック ニチバン

    ポイントメモふせん 電話メモビジネスパック

    ニチバン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    貼ってはがせるポイントメモの印刷入りタイプ
    材質基材:古紙パルプ配合率70%再生紙、粘着剤:アクリル系寸法(mm)105×78エコマーク認定認定入数50枚10冊入グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ウェルドブラケット WB-111 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WB-111

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    Bタイプブラケット
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(B-111の半製品生地)適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    スリムブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](10件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
    用途ガラス棚用
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球)

    M&H(35件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ワイド番号錠 5段 WAKI(和気産業)

    ワイド番号錠 5段

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。
    用途バックやロッカーの簡易施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7呼称(mm)65ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB111B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB111B(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合XL-4340主な適合純正品番LB111B各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
  • ステンレス  豆ブロック 水本機械製作所

    ステンレス 豆ブロック

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
  • 高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TB ブッシング

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
    材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
  • 汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC111タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC111タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合DCP-J957N(B・W)/J757N/J557N/MFC-J877N/J987DN・DW/J897DN・DWN/J827DN・DWN/J727D・DW/DCP-J952N(B・W)/J752N/J552N/MFC-J870N/J980DN・DWN(B・W)/J890DN・DWN/J820DN・DWN/J720D・DW用主な適合純正品番LC111-4PK種別互換品ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鋼製束Tタイプ 城東テクノ

    鋼製束Tタイプ

    城東テクノ(22件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
    シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
  • 液状ガスケット TB1110F スリーボンド

    液状ガスケット TB1110F

    スリーボンド(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番405-3494クリーム質量(g)145使用温度範囲(℃)-40~150液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
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
"b-111" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷