カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-1131-20」の検索結果

ステンレス 首長アイボルト
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)測定も可能精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm校正ポンプ校正、【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)