カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「b-1135-6」の検索結果

パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から32日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形
富士電機¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷から92日以内出荷高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)