カテゴリ

  • 自動車純正部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(12)
  • 物流用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-122-3」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1面
当日出荷から4日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
軽いね ストロングマーブルフライパン パール金属軽いね ストロングマーブルフライパンパール金属(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂適合ガス火専用表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20質量(g)42ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
CHB-A型コントロールボックス 日東工業CHB-A型コントロールボックス日東工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1面
当日出荷から4日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル水本機械製作所
379税込417
1個
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業
8,898税込9,788
1面
3日以内出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製
盤用キャビネット 露出形 日東工業盤用キャビネット 露出形日東工業
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
4,598税込5,058
1袋(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
189税込208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉)日東工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ネオドリップ ジ ョ イ ン ト 住化農業資材ネオドリップ ジ ョ イ ン ト住化農業資材
14,980税込16,478
1セット(50個)
4日以内出荷
ネオドリップ ジ ョ イ ン ト
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M4)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)10質量(g)5寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)8ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13059
ステンレス 引き取手(おねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ)水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)取手取手
(MB12)Oリング,リヤ リンケージ ミツビシ(MB12)Oリング,リヤ リンケージミツビシ
449税込494
1個
4日以内出荷
バルブ MAZDA(マツダ)バルブMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
バルブ (9S9H) MAZDA(マツダ)バルブ (9S9H)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
玉付ファスナーアンティークゴールド YKK玉付ファスナーアンティークゴールドYKK
1,098税込1,208
1袋(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポーチなどの小物やバッグのポケット部分に使える玉付きファスナーです。
(9S9H-)バルブ MAZDA(マツダ)(9S9H-)バルブMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(82121)エンジン ワイヤ ダイハツ(82121)エンジン ワイヤダイハツ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:ライムグリーン●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kgアズワン品番9-1130-16
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:ピンク●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kgアズワン品番9-1130-07
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:オレンジ●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kgアズワン品番9-1130-10
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
。省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:茶●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kgアズワン品番9-1130-04
アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所アブダクションII TB-1223シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:白●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kgアズワン品番9-1130-01
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-2 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-2SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-23DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-23DC~)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)23ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵