カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-1229」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
軽いね ストロングマーブルいため鍋
パール金属(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から3日以内出荷丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
ステンレス リベット式シャックル
水本機械製作所¥439税込¥4831個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
アキュフィット プラスチック手袋
メディコムジャパン¥1,298税込¥1,4281箱(150枚)4日以内出荷アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。ソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット。無駄なく使える左右兼用タイプ。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌用途介護・その他の細かな作業・汚れ作業材質塩化ビニール滅菌未滅菌入数1箱(150枚)粉有無パウダー無し
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125
椿本チエイン¥1,798税込¥1,9781リンク8日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
バイピッチチェーン SA1
椿本チエイン¥339税込¥3731リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1