カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-130-12」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
アイボルト TAKIGEN(タキゲン)アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(8個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
829税込912
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
キュアパンチボーダー 呉竹キュアパンチボーダー呉竹
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ペーパーの縁をボーダー柄にアレンジできる便利なパンチ/底部に印刷されている柄に合わせて抜くだけで、簡単にボーダー柄を作ることができるので、スクラップブッキングやカード作り、ペーパークラフトなどに最適です
材質合金・ABS寸法(mm)98×160×61質量(g)173繰り返し・詰め替え対応
ドライブケ-ス 三菱ドライブケ-ス三菱
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
420D-130L チェーン 9079D-12B13 YAMAHA(ヤマハ)420D-130L チェーン 9079D-12B13YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
M12 充電器 ミルウォーキーツールM12 充電器ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様充電可能電圧:M12質量(kg)0.46充電時間(分)M12 B2:40、M12 B3:70、M12 B4:80、M12 B6:130アズワン品番65-0280-08
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷
M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1台
欠品中
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
119税込131特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から120日以内出荷
モニターアーム ロング シングル 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ対応】 エレコムモニターアーム ロング シングル 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ対応】エレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.69ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2kg~約20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555適合サイズ17インチ~49インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズエスコ
2,490税込2,739
1本
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組エスコ
4,980税込5,478
1セット(2個)
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140gアズワン品番68-1832-46
モニターアーム シングル ディスプレイ 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 クランプ式 グロメット式 5軸 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 クランプ式 グロメット式 5軸エレコム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1・M8×50ボルト×1・M8×130ボルト×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・M4×12ネジ×4・M5×12ネジ×4・ワッシャー×4材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.69ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2kg~約20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
モニターアーム ロング シングル 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ対応】 エレコムモニターアーム ロング シングル 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ対応】エレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1・M8×50ボルト×1・M8×130ボルト×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・M4×12ネジ×4・M5×12ネジ×4・ワッシャー×4材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.69ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2kg~約20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
アームロッカー (B5) MAZDA(マツダ)アームロッカー (B5)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
アームロッカー (B6) MAZDA(マツダ)アームロッカー (B6)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
アームロッカー (B3) MAZDA(マツダ)アームロッカー (B3)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(1K)アーム,ロッカー MAZDA(マツダ)(1K)アーム,ロッカーMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
アームロッカー (F8) MAZDA(マツダ)アームロッカー (F8)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
アームロッカー (F2) MAZDA(マツダ)アームロッカー (F2)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
アーム ロッカー IN (H8) MAZDA(マツダ)アーム ロッカー IN (H8)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ハーネス,ルーフ MAZDA(マツダ)ハーネス,ルーフMAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ミルク生活 クリニコミルク生活クリニコ
27,980税込30,218
1ケース(12缶×300g)
翌々日出荷
大人のために開発された粉ミルクです。 ビタミン、ミネラルなど不足しがちな栄養素をバランスよく配合しています。 牛乳では摂取が難しいビフィズス菌BB536、シールド乳酸菌(R)、ラクトフェリンを配合しています。 水に溶けやすいので調乳が簡単です。 300g/缶と、スティックタイプ20g/本の2規格を発売。
仕様(1食分20g当たり)ビフィズス菌BB536(生菌):20億個、シールド乳酸菌(R)(殺菌):100億個配合成分でんぷん分解物(国内製造)、乳糖、調整脂肪、乳たんぱく質、三温糖、カゼイン、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖液糖、ラクチュロース、精製魚油粉末、ビフィズス菌末、殺菌乳酸菌粉末、カゼイン消化物、乾燥酵母/炭酸Ca、クエン酸Na、リン酸K、塩化Mg、クエン酸、塩化K、レシチン(大豆由来)、リン酸Ca、炭酸K、V.C、ラクトフェリン、塩化Ca、香料、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、マリーゴールド色素、V.D、V.B12本体寸法(縦×横×高さHmm)(ケース)325×430×128アズワン品番64-6480-73アレルギー【アレルゲン(28品目中)】乳成分・大豆栄養成分1食分(20g)あたり、エネルギー:93kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:4.0g、炭水化物:12.6g(糖質:12.0g、食物繊維:0.60g)、食塩相当量:0.12g、ビタミンA:130μg、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.18mg、ビタミンB6:0.20mg、ビタミンB12:0.30μg、ビタミンC:12.5mg、ビタミンD:1.0μg、ビタミンE:1.5mg、ナイアシン:1.6mg、パントテン酸:1.1mg、葉酸:33μg、亜鉛:0.6mg、カリウム:140mg、カルシウム:150mg、鉄:1.5mg、マグネシウム:18mg、リン:63mg、ラクトフェリン:20mg、リノール酸:500mg、α-リノレン酸:50mg、DHA:11mg、中鎖脂肪酸:1.0g、ラクチュロース:100mg、ガラクトオリゴ糖:100mg、ルテイン:20μg
バッテリー 12V/9.5Ah 液注入済 WP12B-4 LONGバッテリー 12V/9.5Ah 液注入済 WP12B-4LONG
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP12B-4ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12B-BS GT12B-4 相当 サイズ(約):150x69x130mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R ZXT00Cヤマハ[YAMAHA] TDM900 ヤマハ[YAMAHA] TDM850 RN03Jヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] VH01Jヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] VH01Jドゥカティ[DUCATI] 900SS 01-03ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 01-02タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約4.13電圧[ボルト]:12備考:【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約4.13備考【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]JRC
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110BW1050~1200…RB-130BW1400~1600…RB-160-6BW1800~2000…RB-160-7詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
CA Series(CA2B100) SMCCA Series(CA2B100)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ブローチホルダ 旋盤用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤用I-TOOL
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。D20D240