カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「b-1369」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)75適合扉高さ(mm)600表面仕上げ光沢バレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)26タキゲンコード11914
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm三ツ星ベルト(8件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から50日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
PROTECTION LAT DX 1B001369 piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION LAT DX 1B001369piaggio(ピアッジオグループ)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
のぼり アロマテラピー ココロろカラダをリラックス P・O・Pプロダクツのぼり アロマテラピー ココロろカラダをリラックスP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別医院・薬局文字のぼり アロマテラピー ココロろカラダをリラックス
のぼり 巨峰 種なし P・O・Pプロダクツのぼり 巨峰 種なしP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別農業関連文字のぼり 巨峰 種なし
門扉PE型錠外座セット掛側(片開き・両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PE型錠外座セット掛側(片開き・両開き用)新日軽(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
セット内容鍵(3)、シリンダー(1)、取付ねじ、皿小ねじM4x20(3)ブラック系適合シリーズ新富岳
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080椿本チエイン
1,298税込1,428
1リンク
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
(1A)ラベル,マイレッジ MAZDA(マツダ)(1A)ラベル,マイレッジMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
739税込813
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
メッツェンバーム剪刀 フリッツメディコメッツェンバーム剪刀フリッツメディコ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
●剥離剪刀
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150椿本チエイン
2,498税込2,748
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー付タイプ設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプ遮光板付タイプ保護等級IP54設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1300mm PET、ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1300mm PET、ゴムRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Bセクションベルト. RS PRO Bドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Bドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Bドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. BセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPBセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = B外部長 = 1369mm日付の長さ = 1340mm内径長さ = 1300mmトップ幅 = 17mm高さ = 11mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 125mm長さ = 1300mmRoHS指令(10物質対応)対応
OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー・遮光板付タイプ保護等級IP23D設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
タンクカバー ROADSTER アンスラサイト VOXAN BAGSTER (バグスター)タンクカバー ROADSTER アンスラサイト VOXANBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種VOXAN、ROADSTER (1998-2004)