カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- バイク純正部品(7)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 酒井製作所(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 椿本チエイン(3)
- HAKKO(白光)(2)
- Ampco(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ミツビシ(2)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミニター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- テラル(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1417」の検索結果

ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ベント板ラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷使い易さ抜群。15度ベントタイプ用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
研磨用ゴム砥石
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(10本)当日出荷から翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密バネ軸継手 TCSシリーズ
酒井製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥559税込¥6151本当日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色
Panasonic(パナソニック)¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応幅(mm)Φ470質量(kg)1.3取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能型天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密バネ軸継手 TCDシリーズ
酒井製作所¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥449,800税込¥494,7801個21日以内出荷から31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)
HAKKO(白光)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)
工具セット (片開きメタルケースタイプ)
KTC¥45,980税込¥50,5781組当日出荷スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク翌々日出荷から52日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
バイピッチチェーン SK1
椿本チエイン¥809税込¥8901リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1