カテゴリ
- バイク純正部品(251)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
- 自動車純正部品(80)
- メカニカル部品(69)
- 制御機器(61)
- 保管用品(41)
- 機構部品(33)
- 店舗什器・備品(28)
- 物流用品(27)
- バイク部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 建築金物(19)
- 研磨材(18)
- 作業工具(14)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 切削工具(11)
- オフィス家具(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- トラック純正部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全保護具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農業機械(7)
- 医療(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- 電気材料(5)
- 作業服(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 塗料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(212)
- SMC(92)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- CKD(33)
- ERECTA(エレクター)(28)
- MAZDA(マツダ)(23)
- トヨタ(23)
- エスコ(22)
- ミツビシ(21)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- サンコー(三甲)(12)
- TRUSCO(11)
- 西邦工業(11)
- 三木プーリ(10)
- オイレス工業(9)
- 酒井製作所(9)
- ダイハツ(9)
- トレード(9)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-142」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ショートバー(Bタイプ)
東洋技研(18件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
...