カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)

「b-1458」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所

    三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストアイストラップ ニッサチェイン

    ダイカストアイストラップ

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。
    用途壁面や柱に取り付け座金に。材質亜鉛ダイカスト質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9破断荷重(kg)250
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
  • エヌトーン IH対応フライパン26cm 和平フレイズ

    エヌトーン IH対応フライパン26cm

    和平フレイズ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
    仕様菜箸・ミニターナー付材質本体:アルミニウム合金、菜箸:竹、ターナー:ナイロン寸法(mm)フライパン:480×270×93全長(mm)菜箸:270、ターナー:264質量(g)690サイズ(cm)26表面処理底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
  • 六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ

    六角軸ビットスーパーロング石材用

    ユニカ
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材
  • のぼり 獲れたて!!新鮮!!鮮魚朝市 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 獲れたて!!新鮮!!鮮魚朝市

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり 獲れたて!!新鮮!!鮮魚朝市
  • 棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用 アイワ金属

    棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用

    アイワ金属
    459税込505
    1パック(16個)
    3日以内出荷
    システム32対応 家具などに
    材質プラスチック寸法(mm)5×7耐荷重(kg)80差込サイズ(Φmm)5穴用
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    919税込1,011
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1リンク
    5日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100

    椿本チエイン
    2,598税込2,858
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9リンク内幅W(mm)19.05ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55