カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)

「b-1474」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)BUシリーズ 増設用バッテリomron(オムロン)
349,800税込384,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS リードインダクタ EPCOSEPCOS リードインダクタEPCOS
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
B32520C1474K000 EPCOSB32520C1474K000EPCOS
109税込120
1個
翌々日出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200椿本チエイン
3,500税込3,850
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
1,498税込1,648
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100椿本チエイン
3,598税込3,958
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
36,980税込40,678
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Dフック 水本機械製作所ステンレス Dフック水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
のぼり 獲れたて!!新鮮!!松葉がに P・O・Pプロダクツのぼり 獲れたて!!新鮮!!松葉がにP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別海産物関連文字のぼり 獲れたて!!新鮮!!松葉がに