カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(968)
  • メカニカル部品(140)
  • 制御機器(137)
  • 自動車純正部品(111)
  • バイク純正部品(73)
  • 医療(66)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 建築金物(41)
  • トラック純正部品(41)
  • 機構部品(33)
  • 切削工具(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • バイク部品(25)
  • 農業機械(24)
  • 作業工具(24)
  • 物流用品(22)
  • 救急・衛生(18)
  • 研磨材(17)
  • オフィス家具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 厨房用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-165」の検索結果

関連キーワード
2,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165

    三和式ベンチレーター
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0532材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165-SUS

    三和式ベンチレーター
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0616材質SUS304質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
  • バンパーリヤー (B165) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (B165)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (B165) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (B165)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (B165) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (B165)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • cotta レースペーパー ドイリーB 165径(100枚入) cotta

    cotta レースペーパー ドイリーB 165径(100枚入)

    cotta
    229税込252
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    製造上、切り離し時の切断面が必ずございます。予めご了承ください。
    仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質白色耐油紙直径(Φmm)165
  • ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B165-68-040 92 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B165-68-040 92

    MAZDA(マツダ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B165-68-040 06 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B165-68-040 06

    MAZDA(マツダ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B165-68-040 65 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B165-68-040 65

    MAZDA(マツダ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • ビーバーSAWサーメットB165 アサダ

    ビーバーSAWサーメットB165

    アサダ
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番496-1218穴径(Φmm)62外径(Φmm)165
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ビーバーSAWダイヤモンドB165 アサダ

    ビーバーSAWダイヤモンドB165

    アサダ
    42,980税込47,278
    1枚
    3日以内出荷
    穴径(Φmm)62外径(Φmm)165アズワン品番64-6748-88
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • ビーバーSAW替刃超硬B165 アサダ

    ビーバーSAW替刃超硬B165

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。 バツグンの切れ味。 焼け・バリを残さず美しい切断面。
    用途鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど適合機種280E、360E
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 165kΩ ±0.1%, YR1B165KCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 165kΩ ±0.1%, YR1B165KCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    639税込703
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗165kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-165 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-165

    三木プーリ
    48,980税込53,878
    1個
    22日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-165最大軸穴径(mm)(d1・d2)60寸法L1(mm)138寸法F(mm)99寸法S(mm)8寸法D(mm)165寸法E(mm)36最小軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法N(mm)100材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴19
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-165-H 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-165-H

    三木プーリ
    46,980税込51,678
    1個
    22日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-165最大軸穴径(mm)(d1・d2)60寸法L1(mm)138寸法F(mm)99寸法S(mm)8寸法D(mm)165寸法E(mm)36最小軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法N(mm)100材質(エレメント)ポリエステル軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴19
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 鉄製アイボルト ホシモト

    鉄製アイボルト

    ホシモト(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(56件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 歯ブラシ型ブラシ HACCP対応 TRUSCO

    歯ブラシ型ブラシ HACCP対応

    TRUSCO
    339税込373
    1本
    当日出荷
    使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TB

    ヤマト産業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • 日本製の洗剤・スポンジラック<大> パール金属

    日本製の洗剤・スポンジラック<大>

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。 新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
    耐荷重(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×70(吸着盤含まず)
  • 試験管(NL) マルエム[理化学・容器]

    試験管(NL)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50本)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス口形状リップ
  • ステンレス カーテンフック 線径2mm長さ50mm 水本機械製作所

    ステンレス カーテンフック 線径2mm長さ50mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番849-0832材質ステンレス長さ(mm)50種類カーテンフック線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...