カテゴリ
- メカニカル部品(346)
- バイク純正部品(12)
- 機構部品(12)
- 自動車純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-1702」の検索結果

瞬間接着剤 1702B
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。トラスコ品番553-1384色青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
機械植え竹ブラシ 豚毛
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ
JUBILEE(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷材質バンド・ハウジング:スチールバンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
瞬間接着剤 1702 金属用
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷金属の接着性に優れます。トラスコ品番228-4878色無色質量(g)50容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ
アズワン¥1,060税込¥1,1661袋(100枚)翌々日出荷エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
瞬間接着剤 NO1702
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(20g)3日以内出荷低粘度瞬間接着材です用途金属用トラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
プラダン リサイクルボックス
プラダンのヤマコー¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。 外箱と内箱にわかれており内箱には45Lのゴミ袋をセットできます。 プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚形状プラダン質量(kg)2(1ケースあたり)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)435×306×515外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)435
オイルシール SB SB17020016
NOK¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)200部品番号AB4795-A0軸径d(Φmm)170幅b(mm)16
オイルシール TB TB17020016
NOK¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)200部品番号AD4795-A0軸径d(Φmm)170幅b(mm)16
オイルシール SB SB17022520
NOK¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)225部品番号AB4815-E0軸径d(Φmm)170幅b(mm)20
オイルシール TB TB17022520
NOK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)225部品番号AD4815-F1軸径d(Φmm)170幅b(mm)20
オイルシール TB TB17020016-F
NOK¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)200部品番号AD4795-A3軸径d(Φmm)170幅b(mm)16
オイルシール SB SB17020016-F
NOK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)200部品番号AB4795-A3軸径d(Φmm)170幅b(mm)16