カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-1885」の検索結果

タフナチュラル・めんパスタケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から5日以内出荷食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。材質ポリプロピレン質量(g)212容量(L)2本体寸法(mm)奥行303本体寸法(mm)高さ81本体寸法(mm)幅113
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200
椿本チエイン¥3,500税込¥3,8501リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)51.4ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35