カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「b-1937」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所ミニクリップ ステンレス製水本機械製作所(8件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数20
UNDER FAIRING 8000B1937 MV AGUSTAUNDER FAIRING 8000B1937MV AGUSTA
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
(MB19)SPR,SHOE,LH ミツビシ(MB19)SPR,SHOE,LHミツビシ
749税込824
1個
3日以内出荷
(MB19)SPR,SHOE,RH ミツビシ(MB19)SPR,SHOE,RHミツビシ
749税込824
1個
3日以内出荷
(MB19)BOLT,RR BRA ミツビシ(MB19)BOLT,RR BRAミツビシ
459税込505
1個
3日以内出荷
(MB19)チューブ,ブレーキ マスタシリンダ プライマリ ミツビシ(MB19)チューブ,ブレーキ マスタシリンダ プライマリミツビシ
619税込681
1個
4日以内出荷
(MB19)チューブ,ブレーキ マスタシリンダ セカンダリ ミツビシ(MB19)チューブ,ブレーキ マスタシリンダ セカンダリミツビシ
689税込758
1個
4日以内出荷
(MB19)チューブ,フロント ブレーキ ホイール サイド,LH ミツビシ(MB19)チューブ,フロント ブレーキ ホイール サイド,LHミツビシ
669税込736
1個
4日以内出荷
(MB19)チューブ,フロント ブレーキ ホイール サイド,RH ミツビシ(MB19)チューブ,フロント ブレーキ ホイール サイド,RHミツビシ
669税込736
1個
4日以内出荷
のぼり 選挙へ行こう!投票へ行こう! P・O・Pプロダクツのぼり 選挙へ行こう!投票へ行こう!P・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
種別選挙文字のぼり 選挙へ行こう!投票へ行こう!
MIRROR DX GUZ ELDORADO 2B001937 piaggio(ピアッジオグループ)MIRROR DX GUZ ELDORADO 2B001937piaggio(ピアッジオグループ)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
(MB193)SPRING,R/BRK SHOE RETURN,R 三菱ふそう(MB193)SPRING,R/BRK SHOE RETURN,R三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリアPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
1,398税込1,538特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(15個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 24 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 16 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32ボディ向き = トップエントリーシリーズ番号 = 1937
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250椿本チエイン
5,398税込5,938
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)17ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35