カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
- メカニカル部品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 制御機器(43)
- 切削工具(37)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 機構部品(22)
- 測定用品(18)
- 自動車純正部品(16)
- 農業機械(14)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- トラック純正部品(6)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- ヘルスケア(4)
- カー用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(597)
- CKD(41)
- 大阪魂(24)
- ユニオンツール(18)
- シグマ光機(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- omron(オムロン)(10)
- TRUSCO(9)
- タニタ(8)
- 三菱ふそう(8)
- オイレス工業(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 廣杉計器(6)
- 岩田製作所(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- クボタ計装(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-2015」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
クリップファイル 発泡美人 A5
セキセイ(2件のレビュー)¥509税込¥5601冊当日出荷不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモが挟める内ポケット付。寸法(mm)250×176×10サイズA5グリーン購入法適合厚さ(mm)2.5タイプタテ材質(とじ具)鉄収納枚数(枚)50表紙仕様再生発泡PP
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
3Dスモールバッグ
SK11(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。用途工具などの分類整理。色ブラック
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB
大同メタル工業(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。長さ公差(mm)0/-0.4
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
布粘着テープ No.3437
マクセル(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から4日以内出荷基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
鉄厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から10日以内出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
セラバンド(50ヤード)
Hygenic¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。幅(mm)150長さ(m)46材質特殊天然ゴム
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
グライトロンFブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から10日以内出荷完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6872軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥539税込¥5931本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥2,995税込¥3,2951本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
...