カテゴリ

  • 自動車純正部品(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 安全標識(10)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 縫製用品(1)

「b-204-1」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
6J型チャンネルブラシ TRUSCO6J型チャンネルブラシTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状6J型全長×幅W(mm)230×18毛丈(mm)15植付(mm)80幅(mm)18全長(mm)230適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1面
翌日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール インターナルエルボ 後付け型 マサル工業メタルモール インターナルエルボ 後付け型マサル工業
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
J型スペアブラシ TRUSCOJ型スペアブラシTRUSCO(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10本)
当日出荷
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。ヘッド形状J型用全長×幅W(mm)80×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属面材質(ハンドル)スチール
B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付日東工業
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
有効深さX(mm)168仕様露出形材質寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ8 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ8ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6874軸径(Φmm)3.0幅(mm)20粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)50.0外径(mm)8
部品 京セラ部品京セラ
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 Aratas(旧:omron)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から118日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
ティータイム(Ⅱ) パッケージ中澤ティータイム(Ⅱ)パッケージ中澤
14,980税込16,478
1箱(100枚)
4日以内出荷
ティータイムケーキ箱より高さが5mmアップ。ちょっと大きめのお菓子にも対応できます。
高さ(mm)53
SPF防虫防腐木材 ノーブランドSPF防虫防腐木材ノーブランド
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
防虫防腐処理をしたツーバイフォー規格材です。
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)日東工業
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
(12306)エンジンマウント ダイハツ(12306)エンジンマウントダイハツ(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
形状RBRoHS指令(10物質対応)対応
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB20 SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB20SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
(85212)フロントワイパブレードRH ダイハツ(85212)フロントワイパブレードRHダイハツ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
平行軸三相0.4Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
刃数2材質超硬
平行軸三相0.4Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.4Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ)ノーブランド(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
(16405)キャップ S/A, リザーブ タン ダイハツ(16405)キャップ S/A, リザーブ タンダイハツ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
スクリュー タッピング (9S3B) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9S3B)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
スクリュー (9S2B) MAZDA(マツダ)スクリュー (9S2B)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(48750)リヤサスペンション サポートASSY RH ダイハツ(48750)リヤサスペンション サポートASSY RHダイハツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(11115)シリンダーヘッドGK ダイハツ(11115)シリンダーヘッドGKダイハツ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
シグマー 平行軸三相0.4kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.4kw小フランジ形減速機シグマー技研
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
(47043)ブレーキバッキング プレートSUB-ASSY RR RH トヨタ(47043)ブレーキバッキング プレートSUB-ASSY RR RHトヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(32941)オイルクーラインレット ホース NO.2 ダイハツ(32941)オイルクーラインレット ホース NO.2ダイハツ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
(16572)ラジエータロワホース ダイハツ(16572)ラジエータロワホースダイハツ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷