カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ダイハツ(57)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- スバル(32)
- トヨタ(25)
- イトーキ(13)
- フジタ[室名札・標識](10)
- シグマー技研(7)
- 日本モレックス(molex)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 日東工業(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- CKD(3)
- ミツビシ(3)
- KOA(3)
- LINKMAN(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-204-1」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-4
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-412
SMC¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷ストローク(mm)412作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-410)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)410作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-41DC
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷ストローク(mm)41ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)4ストロークS2(mm)12
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-41AZ
SMC¥6,698税込¥7,3681個17日以内出荷ストローク(mm)41形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-41~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-41AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)41形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-415Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)415形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-410AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷ストローク(mm)410形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-410Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷ストローク(mm)410作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-415
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷ストローク(mm)415配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410H)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個25日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410A)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-410H
SMC¥58,980税込¥64,8781個25日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-20~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-204H
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷ストローク(mm)204配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-20~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32