内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13
材質アクリル/ハイパイル
サイズレギュラー
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈中毛
筒径(Φmm)38
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)462×347×128
外寸(mm)502×387×145
内寸(mm)470×355×138
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類ベタ目
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質アクリル/ハイパイル
サイズスモール
毛丈(mm)13
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質アクリル/ハイパイル
サイズミドル
毛丈(mm)13
サイズ(inch)7
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈中毛
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
¥899
税込¥989
翌日出荷
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)441×326×150
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)
ネスティング高さ(mm)79
適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
256GBまでの高容量ラインナップ
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ
持運びに便利なストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック
寸法(mm)58.0×19.5×9.6
色ブラック
質量(g)8.9
キャップタイプスライド式
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
材質PE
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)157
短辺(mm)(外寸)307
長辺(mm)(外寸)484
有効内寸(mm)短辺:268、長辺:428
圧縮荷重(kN[kgf])11.58[1182]
外寸法・高さ(mm)162
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)149
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
1個
¥19,271
税込¥21,198
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ