カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
「b-2441」の検索結果

スナップフックシャックル(ステンレス製)
水本機械製作所(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応マルチポット
パール金属(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から4日以内出荷耐久性抜群!内面3層コーティング 丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える! ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。 汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク! また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。 ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204
椿本チエイン¥719税込¥7911リンク5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)66.27リンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)5.5ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF204Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)11.2![ラバー歯間ブラシ SSS~S 30本 エビス[歯ブラシ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67031748-240813-02.jpg)
ラバー歯間ブラシ SSS~S 30本
エビス[歯ブラシ]¥399税込¥4391個(30本)6日以内出荷金属ワイヤーを使っていないのでやさしい使い心地。初めて歯間ブラシをお使いになる方や、従来の歯間ブラシを使うことに不安や抵抗のある方に特におすすめします。延長もできる携帯キャップ付。パッケージは保管ケースとして使用できます。歯間に入りやすいSSS~Sサイズ仕様●内容量:30本入●材質:柄/ポリプロピレン、ブラシ/SEBS、キャップ/ポリプロピレンアズワン品番65-9235-22
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥359税込¥3951リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
5ポートソレノイドバルブ SQ244
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5





























![ラバー歯間ブラシ SSS~S 30本 エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67031748-240813-02.jpg)