カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(7)
- 物流用品(7)
- 溶接用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(15)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- マイト工業株式会社(5)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- KSフィルター(3)
- MICROCHIP(3)
- 倉敷化工(2)
- 椿本チエイン(2)
- THK(2)
- 岩田製作所(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤナガ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- テンパール工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- SAMSOL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2504」の検索結果

New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋
和平フレイズ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥228~税込¥251~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ハイビスカスラナンブッシュ
MAGIQ(東京堂)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。色ビューティピンク花径(cm)L43×W20
のぼり 乗馬体験 乗馬を楽しもう お気軽に声をかけてください。
P・O・Pプロダクツ¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷種別店舗文字のぼり 乗馬体験 乗馬を楽しもう お気軽に声をかけてください。
産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JB2.50-4ET
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156シャフト径(Φmm)D:20幅B(mm)フォーク:90高さH(mm)金属:180偏心E(mm)58取付穴径d14適合車輪外径(mm)目安225~211板厚t(mm)トッププレート:4.5自重(g)3230
Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm
Optibelt¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6805アズワン品番65-8041-87
Microchip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JT
MICROCHIP¥119,800税込¥131,7801セット(160個)7日以内出荷Microchip シリアル I/O 周辺機器仕様トランシーバ数 = 3データレート = 480Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 1.8 V, 3.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64寸法 = 10.2 x 10.2 x 1.45mm高さ = 1.45mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 10.2mmMicrochip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ CLSB2
SMC¥549,800税込¥604,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HLETJB2.50-4-AL
ウカイ(岐阜産研工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。仕様車輪タイプ:エアーレス・ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)、トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)220シャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)290自重(g)5910タイヤ幅R(mm)60
ロック付シリンダ (CLSB~)
SMC¥519,800税込¥571,7801個8日以内出荷から29日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250)
SMC¥549,800税込¥604,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HLETJB2.50-4-PU-BLACK
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。仕様トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)211材質(車輪)ポリウレタンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)285自重(g)4980タイヤ幅R(mm)61色(車輪)BLACK
産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HLETJB2.50-4-FO-GRAY
ウカイ(岐阜産研工業)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。仕様車輪タイプ:海外メーカー製タイヤ使用、トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)218シャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)289自重(g)4690タイヤ幅R(mm)62色(車輪)GRAY