カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- カネミツ(8)
- ホンダ(4)
- TRUSCO(3)
- 倉敷化工(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- 日清紡(2)
- Geometric Future(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- 冨士端子工業(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三菱電機(1)
- 理研計測器(1)
- SAMSOL(1)
- マンヨーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2505」の検索結果

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(4個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋
和平フレイズ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
PPメルトブローカートリッジフィルター
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コートフック(CHE)
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。用途コートフックとして。物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0983
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥269税込¥2961本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
ABB¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色緑使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)20
クニシール AB-2505
クニミネ工業¥29,980税込¥32,9781箱(5m×4本)5日以内出荷アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。特性耐水性
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
精密Vブロック
NEOTEC(榮製機)¥75,880税込¥83,4681台4日以内出荷精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
コロミル326ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷コロミル326ソリッドエンドミルです。用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。材種1025