カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 切削工具(15)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- トラック純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(15)
- TRUSCO(8)
- 廣杉計器(8)
- トヨタ(7)
- ミツビシ(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(3)
- 椿本チエイン(2)
- THK(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 三菱ふそう(2)
- SCHAFFNER(2)
- シンコー(1)
- スリーボンド(1)
- 水本機械製作所(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- 正和(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2606」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
206S スリーシートパッキン
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)3日以内出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキントラスコ品番547-3689厚さ(mm)0.6(±0.06)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
ステンレス作業台
シンコー¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,598税込¥5,0581袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600Eシリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)5日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥21,980~税込¥24,178~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナー R およびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。仕様円筒穴横キー溝DIN138RoHS指令(10物質対応)対応