カテゴリ
- 自動車純正部品(76)
- バイク純正部品(35)
- 農業機械(34)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(6)
- 切削工具(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイハツ(43)
- ホンダ(35)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- トヨタ(16)
- スバル(15)
- SMC(11)
- TRUSCO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 廣杉計器(4)
- タカチ電機工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- ワルター(2)
- 東洋佐々木ガラス(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 相原電機(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2610」の検索結果

ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(130個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)20
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フレキシブルホース
南国フレキ工業¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から7日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
210S スリーシートパッキン
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781箱(5枚)3日以内出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキントラスコ品番548-0009厚さ(mm)1.0(±0.1)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,598税込¥5,0581袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
タンブラー モダン
東洋佐々木ガラス¥5,798税込¥6,3781箱(6個)4日以内出荷材質ガラス容量(mL)400TKG品番9-2267-0101直径×口径×高さ(mm)67×67×210TKG品番(2017)6-2051-0101食器の種類洋食器
タンブラー ジャパネスク
東洋佐々木ガラス¥5,398税込¥5,9381箱(6個)4日以内出荷材質ガラス容量(mL)400TKG品番9-2267-0201直径×口径×高さ(mm)69×69×210TKG品番(2017)6-2051-0201食器の種類洋食器
黄銅スペーサー SBB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,498税込¥4,9481個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応