カテゴリ
- 機構部品(5)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-2638」の検索結果

ステンレス Dフック
水本機械製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ゼネコン固定用はさみ
ナリカ¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。寸法(mm)全長270、支柱Φ8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)30.2寸法E(mm)26概略質量(kg/m)7.9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF650Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5リンク内幅W(mm)30.2ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
椿本チエイン¥1,998税込¥2,1981リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2