509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
50 税込55
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。主剤:KAが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。 トラスコ品番855-8633 材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン タイプ高粘度ノンサグ 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(25℃)
1缶
53,980 税込59,378
5日以内出荷

トーヨーポリマールビロン KB-28M
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用 仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性・高粘度ノンサグタイプ グリーン、ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/1 粘度(mPa・s)200000~300000 硬化時間(時間)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
52,980 税込58,278
4日以内出荷



電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 発振周波数標準周波数 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)






1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)










仕様左胸アウトポケット 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 生地アルティマ(R)ストライプ 性別男性用
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)