カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,127)
  • 農業機械(414)
  • 物流用品(340)
  • 制御機器(139)
  • 空調・照明・電設資材(128)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 測定用品(53)
  • メカニカル部品(48)
  • 日用品(44)
  • 機構部品(42)
  • 作業工具(42)
  • バイク部品(36)
  • 食品・飲料(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 作業服(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 切削工具(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 事務用品(21)
  • ヘルスケア(20)
  • オフィス家具(14)
  • 溶接用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全用品(13)
  • 家電(10)
  • 縫製用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 防災用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空圧工具(6)
  • 住設機器(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)

「b-2l」の検索結果

関連キーワード
3,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ ミドリ安全

    安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1組(2枚)
    当日出荷
    落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 マジックバンド用です。
    用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1749質量(g)135寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)対応V4009、RT4009N
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から41日以内出荷
  • ビアンコートB ツヤ有り(2L) ビアンコジャパン

    ビアンコートB ツヤ有り(2L)

    ビアンコジャパン
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。2Lで一般的なフローリング床で約100平米塗布可能です。
    用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2478材質アルコール溶剤容量(L)2
  • Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ

    ワイドミュラー
    9,598税込10,558
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現材質PBTオレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズB2L 3.50定格電圧(V)200端子種別プッシュイン定格電流(A)10.3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済

    ミヤコ自動車(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(2L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • コニカルビーカー(目安目盛付) HARIO

    コニカルビーカー(目安目盛付)

    HARIO(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
    種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ディープソケット(ミリ) (6角) KTC

    ディープソケット(ミリ) (6角)

    KTC(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42
  • トールビーカー ガラス HARIO

    トールビーカー ガラス

    HARIO(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
  • タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
    用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
  • タテにもヨコにも使えるカラーボックス YAMAZEN(山善)

    タテにもヨコにも使えるカラーボックス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.5耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴム

    FRP-14 前開きリップストップパーカー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
    機能はっ水
  • ネジ CSTB タンガロイ

    ネジ CSTB

    タンガロイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル脚付カップ アネスト岩田

    フリーアングル脚付カップ

    アネスト岩田(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
  • PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム

    PP-13 ポリパンツ(裾ゴム)

    弘進ゴム(6件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
    機能はっ水
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 希釈ボトル RENJAPAN

    希釈ボトル

    RENJAPAN
    649税込714
    1個(2L)
    翌々日出荷
    ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。
    用途ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
  • フック棒用ホルダー・受皿 篠原電機

    フック棒用ホルダー・受皿

    篠原電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTC

    ディープソケット(6.3ミリ) (12角)

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角12角
  • ディープソケット(インチ) (6角) KTC

    ディープソケット(インチ) (6角)

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42
  • 6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mm nepros

    6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mm

    nepros
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)50
  • Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTT

    Canon互換バッテリー NB-2LH互換

    JTT(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
  • FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴム

    FRP-15 前開きリップストップパンツ

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
    機能はっ水
  • PP-12 ポリパンツ 弘進ゴム

    PP-12 ポリパンツ

    弘進ゴム
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴムのシンプルタイプです。
    機能はっ水
  • (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角) nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角)

    nepros
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    穴角六角差込角(mm)6.3寸法L(mm)50
  • PP-11 ポリパーカー 弘進ゴム

    PP-11 ポリパーカー

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    頭から被るヤッケタイプです。
    機能はっ水
  • 6.3sq.絶縁ディープソケット KTC

    6.3sq.絶縁ディープソケット

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
  • ディープソケット6.3mm(インチ) KTC

    ディープソケット6.3mm(インチ)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)6.3寸法l(mm)42寸法L(mm)50穴角12角
  • 6.3sq.ディープソケットレンチセット KTC

    6.3sq.ディープソケットレンチセット

    KTC
    26,980税込29,678
    1セット(15点)
    当日出荷
    質量(kg)1.3仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
  • プロブロア king(撮影・写真用品)

    プロブロア

    king(撮影・写真用品)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    短いノズルを採用することでブレを軽減、チリやホコリを的確に狙って飛ばします。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
    用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
  • 6.3sq.ディープソケットセット KTC

    6.3sq.ディープソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角六角差込角(sq.)6.3
  • オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール

    OPTIMA BATTERIES
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
  • レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用) ネグロス電工

    レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用)

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ディープソケット 6.3 6カク nepros

    ディープソケット 6.3 6カク

    nepros
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
...