カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,549)
- 自動車純正部品(1,072)
- 農業機械(416)
- バイク純正部品(381)
- 物流用品(368)
- 油圧機器・油圧ホース(302)
- メカニカル部品(209)
- 制御機器(201)
- 空調・照明・電設資材(141)
- 配管・水廻り設備部材(129)
- FA担当者のオススメ新商品(114)
- 建築金物(78)
- 機構部品(77)
- パソコン/周辺機器(77)
- 測定用品(68)
- 作業工具(65)
- 電気材料(64)
- 医療(64)
- 日用品(54)
- 整備工具・収納(51)
- 作業服(49)
- オフィス家具(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(42)
- 自動車補修部品(41)
- バイク部品(37)
- 科学研究・開発用品(35)
- 食品・飲料(35)
- 切削工具(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 防災用品(24)
- 事務用品(23)
- ヘルスケア(22)
- 店舗什器・備品(18)
- 電動工具(18)
- 溶接用品(17)
- 保管用品(15)
- 家電(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 安全用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 縫製用品(10)
- 清掃用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 住設機器(6)
- 安全保護具(6)
- 空圧工具(6)
- 測定関連サービス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 手袋(3)
- トラック純正部品(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(10,499)
- コガネイ(1,004)
- MAZDA(マツダ)(978)
- BIGM(丸山製作所)(409)
- KITO(キトー)(338)
- ホンダ(274)
- CKD(218)
- Festo(185)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- 岩崎電気(67)
- 水本機械製作所(63)
- BOURNS(63)
- 住友重機械工業(59)
- エスコ(55)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- トヨタ(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- 吉年(35)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-2l」の検索結果

安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ
ミドリ安全(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501組(2枚)当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 マジックバンド用です。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1749質量(g)135寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)対応V4009、RT4009N
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
エルボ KQB2L
SMC¥839~税込¥923~1個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ビアンコートB ツヤ有り(2L)
ビアンコジャパン¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。2Lで一般的なフローリング床で約100平米塗布可能です。用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2478材質アルコール溶剤容量(L)2
Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ
ワイドミュラー¥9,598税込¥10,5581袋(5個)7日以内出荷仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現材質PBT色オレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズB2L 3.50定格電圧(V)200端子種別プッシュイン定格電流(A)10.3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
プレミアムクーラント 希釈済
ミヤコ自動車(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(2L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ディープソケット(ミリ) (6角)
KTC(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42
タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm用途工具収納用材質ナイロン色ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
B-1400 ストレッチレインスーツ
弘進ゴム¥3,898税込¥4,2881着当日出荷から6日以内出荷軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
タテにもヨコにも使えるカラーボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から5日以内出荷たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.5耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から24日以内出荷材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
フード付ウォーターバス
ケニス¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌日出荷縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
...