カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28,658)
  • 制御機器(1,125)
  • 農業機械(930)
  • パソコン/周辺機器(658)
  • 電気材料(501)
  • 自動車純正部品(392)
  • 油圧機器・油圧ホース(261)
  • メカニカル部品(209)
  • 測定用品(179)
  • バイク純正部品(163)
  • 機構部品(126)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • 切削工具(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(86)
  • バイク部品(78)
  • 自動車補修部品(59)
  • 電動工具(56)
  • 物流用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 保管用品(51)
  • 事務用品(45)
  • 医療(42)
  • 空調・電設資材(41)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 家電(38)
  • 建築金物(36)
  • 作業工具(36)
  • 防災用品(31)
  • 整備工具・収納(25)
  • オフィス家具(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 厨房用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 作業服(16)
  • 自転車部品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • カー用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 縫製用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 照明(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 塗料(6)
  • 住設機器(6)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 清掃用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-2m」の検索結果

34,523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXP4040/B/2M00 BULGINPXP4040/B/2M00BULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, USB A → Micro USB B, PXP4040/B/2M00 BULGINBulgin USBケーブル, USB A → Micro USB B, PXP4040/B/2M00BULGIN
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネル取り付けシリーズ = 4000ケーブル長(m)2インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0ケーブル C-B 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-B 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:54g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4511-88
安全靴用甲プロテクター B2 Mサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター B2 Mサイズミドリ安全
3,500税込3,850
1個
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジトラスコ品番811-1750サイズM質量(g)120寸法(縦×横)(mm)105×165(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.5
USB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オス StarTech.comUSB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オスStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレートブラック質量(g)60ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、B(オス):USB B [4ピン]プラグコネクタメッキ:ニッケルコネクタストレートシールド2重シールド(編組+アルミ箔)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
ホワイトボードマーカー uni(三菱鉛筆)ホワイトボードマーカーuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷
ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。
エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 173繰り返し・詰め替え対応
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2 SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
USB-C - USB-B ケーブル 2m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)準拠 StarTech.comUSB-C - USB-B ケーブル 2m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)準拠StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続ブラック質量(g)80ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
クッション リヤー シート (BB2M) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (BB2M)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (BB2M) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (BB2M)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (BB2M) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (BB2M)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BB2M) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BB2M)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
トリム(R)ドアー (BB2M) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BB2M)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (BB2M) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (BB2M)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (BB2M) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (BB2M)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (BB2M) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (BB2M)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
589税込648
1個
当日出荷
USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
StarTech.com USBケーブル, USB A → Micro USB B, 2m, USB 3.0 StarTech.comStarTech.com USBケーブル, USB A → Micro USB B, 2m, USB 3.0StarTech.com
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置しますニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。モバイルデバイスに簡単に接続できますデバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。
【外被】黒長さ(m)2規格CEケーブルUSB-A - USB Micro-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 3.0
USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機
569税込626
1個
当日出荷
USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)三相電機(26件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環各種機械セット用・生簀・海水プラント
ボールポイントレンチ BONDHUSボールポイントレンチBONDHUS(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製仕様カードホルダー付適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル StarTech.comUSB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブルStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電ブラック質量(g)54ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
609税込670
1袋(100本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続ブラック高さ(mm)10質量(g)60.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続ブラック質量(g)59.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
ローリングボールプラグ 近畿製作所ローリングボールプラグ近畿製作所(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転作業中の手首、肩の負担を軽減ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ仕様カプラソケット用プラグ質量(g)48使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様木板ベース付ミルキーホワイト
ボールポイント・ブレード BONDHUSボールポイント・ブレードBONDHUS
369税込406
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社バッテリー(メンテナンスフリー)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格通電電流(A)3
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
...