カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35,111)
- 自動車純正部品(20,588)
- バイク純正部品(6,391)
- 配管・水廻り設備部材(6,046)
- 制御機器(5,933)
- メカニカル部品(5,526)
- 農業機械(2,839)
- 店舗什器・備品(2,456)
- 油圧機器・油圧ホース(2,436)
- 物流用品(2,405)
- パソコン/周辺機器(2,195)
- ねじ・ボルト・釘(1,996)
- 機構部品(1,967)
- オフィス家具(1,675)
- 医療(1,562)
- トラック純正部品(1,261)
- 切削工具(1,151)
- FA担当者のオススメ新商品(1,142)
- 空調・照明・電設資材(1,129)
- 作業工具(1,096)
- 測定用品(1,061)
- 電気材料(994)
- 事務用品(953)
- バイク部品(914)
- 科学研究・開発用品(865)
- 船舶用品・漁業資材(681)
- 建築金物(594)
- 学童・教育用品(565)
- 印刷用紙/インク/印刷機(556)
- 卓上消耗品(536)
- 自動車補修部品(531)
- 保管用品(528)
- 作業服(501)
- 厨房用品(404)
- 建材・エクステリア(402)
- 救急・衛生(378)
- 研磨材(375)
- 電動工具(365)
- 日用品(342)
- ヘルスケア(339)
- 家電(275)
- 溶接用品(234)
- はんだ関連・静電気対策用品(229)
- 住設機器(228)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(212)
- 防災用品(207)
- 介護用品(200)
- カー用品(188)
- 安全用品(181)
- 梱包用品(163)
- 塗装・養生・内装用品(163)
- 安全保護具(157)
- 清掃用品(154)
- 安全標識(145)
- 防犯用品(145)
- 自転車部品(145)
- フォークリフト・産機・建機用品(138)
- 空圧工具(127)
- ポンプ・送風機・電熱機器(125)
- 整備工具・収納(114)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(108)
- 縫製用品(107)
- 手袋(102)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(84)
- 接着剤・補修材(82)
- 農業・園芸資材(75)
- 塗料(72)
- バッテリー・電装(63)
- エンジン工具(59)
- 測量用品(土木/建設)(56)
- トラック用品・パーツ(55)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
- 食品・飲料(49)
- トラック輸送・安全用品(49)
- クリーンルーム用品(48)
- 測定関連サービス(44)
- 自動車用オイル・ケミカル(39)
- 安全靴・作業靴(39)
- 鈑金・塗装(38)
- 自転車整備工具・アクセサリー(36)
- テープ(31)
- 農具(27)
- 洗剤・除去剤(26)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- 洗車・清掃(22)
- タイヤ・足回り(19)
- 完成車(16)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 理美容(8)
- マスク(8)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 名入れカレンダー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- BIGM(丸山製作所)(1,767)
- CKD(1,115)
- KITO(キトー)(1,859)
- MAZDA(マツダ)(8,089)
- New-Era(ニューエラー)(1,472)
- SMC(30,581)
- TRUSCO(586)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,462)
- エスコ(1,376)
- オカムラ(岡村製作所)(1,015)
- コガネイ(3,359)
- トヨタ(2,869)
- トレード(1,239)
- ニッサン(2,994)
- ホンダ(4,914)
- ミツビシ(5,487)
- 三木プーリ(656)
- 三菱ふそう(1,387)
- 大阪魂(1,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「b-3」の検索結果

ハンドマグネット着脱式B-3柄付
シンワ測定(23件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。仕様柄付トラスコ品番361-1965幅(mm)115全長(mm)830材質(本体)アルミ質量(g)730柄径(Φmm)24材質(レバー部)鉄材質(ハンドル)ABS樹脂最大吊上能力(kg)3
プラテナー B-3
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)250×158×84外寸(mm)290×212×100内寸(mm)260×168×97フタなし圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]コンテナ種類ベタ目


オリコン50B(3)
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)491×332×303外寸(mm)530×366×321内寸(mm)491×333×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])50B:16.25(1657)50B(3):8.88(905)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体


サンクレットオリコン50B(3)
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×302外寸(mm)538×366×334内寸(mm)491×333×302底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコン60B(3)
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別552320BL00材質PP有効内寸(mm)489×333×360外寸(mm)530×366×380内寸(mm)491×335×369底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])60B:7.56(771)60B(3):4.70(480)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,260税込¥5,7861個欠品中1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)12~52溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
SNコンテナーB#3
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質PP色ライトブルー/ブルー容量(L)3.4ネスティング高さ(mm)12.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×48RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類斜格子リブ
オリコンEP41B-3
サンコー(三甲)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途オリコンEP49B5段積みの高さで6段積むことができます。収納物に合わせたオリコンが選べます。材質PP色ブラック/ライトグレー有効内寸(mm)521×442×172内容量(L)40.7外寸(mm)552×472×184内寸(mm)522×442×177折りたたみ時高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
漏水センサー B-3P 25m
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
LEFS25B-3
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
サンボックス #6B-3
サンコー(三甲)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9種別6B-3材質PP機構両短辺ラベル剥離用リブ・シボ面有フタなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B# 9-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×233×85
LEFS32B-3
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
オリコンEP22B-3
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)238短辺(mm)(内寸)252、(外寸)291長辺(mm)(内寸)374、(外寸)424有効内寸(mm)短辺:252、長辺:374圧縮荷重(kN[kgf])12.3[1260]外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)230
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
USBケーブル C-B 3A出力 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,680税込¥6,2481個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)15~71溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
レベリングブロック B型 B-3
ユニセイキ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7973材質鋳鉄幅(mm)205質量(kg)9許容荷重(kg)1500高さ(mm)76揚程(mm)5
サンボックス #24B-3
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)148短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292長辺(mm)(外寸)424外寸法・高さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)140
サンテナーB#3
サンコー(三甲)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷種別B 3材質PP色乳白色容量(L)3.2有効内寸(mm)157×106×118外寸(mm)186×160×166内寸(mm)169×143×157フタなし圧縮荷重(kN[kgf])1.86(190)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)186×160×166
ジャイロキャノピー用B-3BOX
JMS(ジェイエムエス)¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9色白容量(L)約183最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
USB2.0ケーブル C-B 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応仕様●長さ:3m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):3000mm●本体重量:119g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-40
スイッチプレート 木目調B 3個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ジャイロキャノピー用B-3BOX
JMS(ジェイエムエス)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9色白タイプセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)容量(L)約183商品構成BOX・取付部材・棚板・硬質マット最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥52~税込¥57~1個ほか当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
...