カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
- 機構部品(190)
- 自動車純正部品(132)
- メカニカル部品(90)
- 測定用品(74)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- バイク純正部品(55)
- 建築金物(41)
- バイク部品(37)
- 制御機器(33)
- 作業工具(28)
- オフィス家具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 農業機械(23)
- 物流用品(20)
- 店舗什器・備品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 切削工具(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車補修部品(16)
- 学童・教育用品(12)
- 厨房用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建材・エクステリア(7)
- トラック純正部品(7)
- 電気材料(6)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- 医療(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(219)
- 廣杉計器(165)
- 旭計器工業(71)
- MAZDA(マツダ)(63)
- ミツビシ(56)
- ホンダ(55)
- CKD(43)
- TRUSCO(36)
- 水本機械製作所(33)
- カネミツ(29)
- アイコ(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- トレード(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- SWAGE-LINE(14)
- エスコ(12)
- 椿本チエイン(12)
- 昭和コーポレーション(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-315」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
汎用トナーカートリッジ 富士通 LB315B タイプ
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷適合XL-5370/5400/5400G/5770/5900/5900G種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ 富士通 LB315Bタイプ(クイック式)
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。サービス分類リサイクル・リビルト
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)23差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法A(mm)25
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
エクステンションバー(差込角:9.5mm)
スーパーツール(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)凹凸9.5
2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
...