カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,434)
  • 自動車純正部品(3,261)
  • メカニカル部品(2,718)
  • 制御機器(1,157)
  • 機構部品(861)
  • オフィス家具(800)
  • 配管・水廻り設備部材(733)
  • 油圧機器・油圧ホース(729)
  • 切削工具(617)
  • 農業機械(554)
  • ねじ・ボルト・釘(452)
  • 建築金物(301)
  • 店舗什器・備品(286)
  • 測定用品(263)
  • 物流用品(235)
  • バイク純正部品(224)
  • 作業工具(211)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(161)
  • 空調・電設資材(148)
  • バイク部品(129)
  • 電気材料(113)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 自動車補修部品(87)
  • 厨房用品(79)
  • トラック純正部品(79)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • 研磨材(63)
  • 事務用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 保管用品(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 卓上消耗品(45)
  • 学童・教育用品(44)
  • 防犯用品(39)
  • 電動工具(36)
  • 農業・園芸資材(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 家電(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 医療(23)
  • 安全標識(22)
  • 安全保護具(21)
  • 清掃用品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 溶接用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • カー用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 自転車部品(16)
  • 安全用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 梱包用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 住設機器(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 照明(9)
  • 作業服(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 縫製用品(9)
  • 手袋(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 完成車(3)
  • 食品・飲料(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「b-32」の検索結果

29,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォールドブラケット 左右セット B-032/033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-032/033ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数2材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ
SNコンテナー B#32 サンコー(三甲)SNコンテナー B#32サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)150短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417長辺(mm)(外寸)649有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]ネスティング高さ(mm)79外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)138
キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-32YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ユニクロ イケイタカN(B=32 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=32大阪魂
4,069税込4,476
1個
翌々日出荷
長さ(mm)60寸法L(mm)60呼び径M20-M22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)M20寸法S(mm)32寸法B(mm)M22寸法L2(mm)3
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-32YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32CKD
37,533税込41,286
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類ころがり軸受
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-32YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(23972)シムB 32MM ホンダ(23972)シムB 32MMホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-32YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27R HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27RHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35.45幅(mm)7寸法(mm)35.45×7×19.1極数32定格電圧(V)125AC、300深さ(mm)19.1定格電流(mA)500適合電線サイズ28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
ビーカーブラシ B32シリーズ BRUSHTECHビーカーブラシ B32シリーズBRUSHTECH
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
BRUSHTECH社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られています。
材質樹脂発泡体/ポリエチレン、柄/ポリプロピレン適合器具ビーカー
B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~)CKD
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.401給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SNコンテナー B#32 蓋 ブルー アズワンSNコンテナー B#32 蓋 ブルーアズワン
3,247税込3,572
1枚
5日以内出荷
大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーC#33、C#33-2に被せることができるフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):661×428×38アズワン品番67-7109-89
(B32T-)ボンネット インシュレーター MAZDA(マツダ)(B32T-)ボンネット インシュレーターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
(B32H6)コンソールリヤー MAZDA(マツダ)(B32H6)コンソールリヤーMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(B32HV)システムキャリア ベース MAZDA(マツダ)(B32HV)システムキャリア ベースMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
人体解剖模型 B-32N ナリカ人体解剖模型 B-32Nナリカ
290,000税込319,000
1個
8日以内出荷
仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。材質プラスチック質量(kg)約7.2高さ(mm)870(台含む)分解力解剖分解数:20性別男性、女性兼用型
(B32T5)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B32T5)バック(R),リヤー シートMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(B32H5)バック(L),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B32H5)バック(L),リヤー シートMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-40 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-40三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-32 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-32三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
999税込1,099特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-38 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-38三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)38締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
(B32H5)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B32H5)バック(R),リヤー シートMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
マグネトアッシ 32100-02B32 スズキマグネトアッシ 32100-02B32スズキ
25,624税込28,186
1個
5日以内出荷
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32H-40 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32H-40三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32H-38 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32H-38三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)38締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32H-35 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32H-35三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-45H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-45H三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)45締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-38N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-38N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)38締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B-32-35H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B-32-35H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-B寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチバイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズアサヒリサーチ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
警察共同開発バイク用ドライブレコーダー ヘルメットに簡単装着可能 連続録画約8時間 高解像度フルハイビジョン 雨天時でも使用可能(防塵防水設計) 振動に影響されない手ブレ補正 GPS内蔵 LEDライトにより暗所での撮影可能
仕様●本体サイズ:60×98×30mm●バッテリー:連続動作時間/約8時間●画素:FULL HD 1080P/HD 720P●防塵防水:IP56相当●手ブレ補正●GPS内蔵●LEDライト
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-45 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-45三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)45締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-42 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-42三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-35 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32-35三木プーリ
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B-32-35 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B-32-35三木プーリ
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-B寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B-32-32 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B-32-32三木プーリ
11,399税込12,539
1個
11日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-B寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
...
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320