カテゴリ
- 自動車純正部品(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 店舗什器・備品(17)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(7)
- バイク部品(5)
- トラック純正部品(5)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(68)
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(34)
- トレード(13)
- 椿本チエイン(7)
- 日東工業(6)
- 三菱ふそう(5)
- SMC(4)
- ホンダ(3)
- トーエイライト(3)
- 弘進ゴム(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- パール金属(2)
- スバル(2)
- 河村電器産業(2)
- 東京発条製作所(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- AGRAS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-359」の検索結果

パーツケース B-50用
ホーザン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。トラスコ品番359-7211材質(本体)ABS・(フタ)AS質量(g)430容量(L)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
揚げクック かき揚げリング
パール金属(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷サイズ(cm)9.5種別1連材質ステンレス鋼質量(g)223タイプ穴あき寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×240有効寸法9.5cm
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥929税込¥1,022特価1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
納品書 請求・受領付
ヒサゴ¥9,898~税込¥10,888~1箱(200セット)ほか4日以内出荷物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)254×139.7穴間隔(mm)80寸法(inch)10"×5_1/2"(254×139.7)複写枚数4
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷刃長l1(mm)20全長L(mm)60被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0穴センタ
ラグビーボールPU210
トーエイライト¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ソフトで安全性の高いポリウレタン製ラグビーボール材質ポリウレタン質量(g)約140直径(Φcm)12長さ(cm)21アズワン品番64-9511-18
ターゲットプレイシート
トーエイライト¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷シートを敷くだけで本格的ターゲットゲームができます。 準備・片付け・収納が短時間でできます。材質シート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーンズバッグ/(カバー)綿、(中身)PP(ポリプロピレン)寸法(mm)シート/900×900、ビーンズバッグ/90×95質量(g)シート/約350、ビーンズバッグ/約50/個セット内容シート×1枚、ビーンズバッグ×12個(赤・青・緑・オレンジ・黄・紫×各2個)