カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-36j」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルブッシング(ベージュ) 未来工業

    ビニルブッシング(ベージュ)

    未来工業
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ブッシング
  • ブッシング 日動電工

    ブッシング

    日動電工
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
  • ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所

    ビニルブレードケイフレックス

    三桂製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
  • コード ライセンスランプ (B3) MAZDA(マツダ)

    コード ライセンスランプ (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • パネル エスカッション (B3) MAZDA(マツダ)

    パネル エスカッション (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ランプ ライセンス (B3) MAZDA(マツダ)

    ランプ ライセンス (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • ホース,ブレーキ 4 36B-2581J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース,ブレーキ 4 36B-2581J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ゴムキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥96,980税込¥106,678
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×944フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
  • ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム

    ラベルライター テプラPRO SR5900P

    キングジム(5件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット キングジム

    【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット

    キングジム(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラ電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768印刷方式熱転写PROインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
  • 単色おりがみ スマートバリュー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +7

    単色おりがみ

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    よく使う色だけ買える単色タイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類折り紙寸法(縦×横)(mm)150×150紙厚(mm)0.074坪量(g/m2)56(四六判換算48kg)
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • サンボックス#36-2フタ サンコー(三甲)

    サンボックス#36-2フタ

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サンボックスフタ適合表
    適合サンボックス#36-2、サンボックス#36-2A、サンボックス#36-2B、サンボックス#36-2C、サンボックス#36-2D、サンボックス#36-2E、サンボックス#36-2F、サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L材質PP外寸(mm)601×401×28嵌合商品サンボックス 36-2J外寸(幅×奥行×高さ)(mm)601×401×28
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • ノズル組品B HAKKO(白光)

    ノズル組品B

    HAKKO(白光)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    T36-B2/T36-BL/T36-BC2/T36-J02用
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C使用場所冷蔵庫
  • オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業

    オネジ2号コネクタ(ベージュ)

    未来工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ガスケットキット NTB

    ガスケットキット

    NTB(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-36Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-36Z)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)36ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    ¥759税込¥835
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • ハーネス フロント (B36S) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B36S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
  • フレーム(R) リヤー サイド (B3) MAZDA(マツダ)

    フレーム(R) リヤー サイド (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
  • フレーム(L) リヤー サイド (B3) MAZDA(マツダ)

    フレーム(L) リヤー サイド (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
  • モール(R) フロント (W4) MAZDA(マツダ)

    モール(R) フロント (W4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル エミッション (B0) MAZDA(マツダ)

    ラベル エミッション (B0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    3日以内出荷
  • (58581)リヤフロア マット トヨタ

    (58581)リヤフロア マット

    トヨタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4Wオーディオ用カーボン抵抗 36KΩ 橙青橙金 TAKMAN

    1/4Wオーディオ用カーボン抵抗 36KΩ 橙青橙金

    TAKMAN
    ¥33税込¥36
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-40DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-40DZ)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-50

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵