カテゴリ
- 物流用品(53)
- メカニカル部品(46)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 作業工具(31)
- 機構部品(27)
- 建築金物(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(18)
- 電気材料(16)
- 保管用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全用品(10)
- 電動工具(10)
- 厨房用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 農業機械(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全保護具(6)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 家電(5)
- 農業・園芸資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ABB(9)
- KTC(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- PISCO(ピスコ)(13)
- THK(7)
- TRUSCO(15)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(87)
- カクダイ(5)
- コクヨ(5)
- サンコー(三甲)(4)
- バンドー化学(6)
- ヨコヅナ(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- 吉年(8)
- 岩崎製作所(8)
- 未来工業(5)
- 水本機械製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-37」の検索結果

サンテナーB#37H
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷種別SKB37HBLL材質PP有効内寸(mm)397×290×143外寸(mm)444×333×155内寸(mm)407×303×150フタなし圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー C#37FU
SNコンテナー B#37AS
サンコー(三甲)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷材質PP内寸(mm)537×330×219底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)ネスティング高さ(mm)86スタッキング可
B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-37種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Semi-Fシリーズ NK80B37~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
スーパーバスケット SB-370
リングスター(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり使いやすいミドルサイズです。サイドには取っ手があり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。用途工具全般、アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245入数12外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
農業機械用Vベルト LB形
(55件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
色鉛筆880 単品
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
ドライバー・ビット セット 37pcs
(60件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(37点)当日出荷ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
【耐荷重40kg】ハードプロバスケット
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。材質PP幅(mm)485質量(kg)1.26高さ(mm)293奥行(mm)382容量(L)37耐荷重(kg)40
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き
LEC(レック)(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130H色ホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
清潔習慣 ペーパーホルダー
LEC(レック)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ペーパーの取り替えがワンタッチで簡単にできます。片手でペーパーを切れるラクラクカット機能。シンプルで主張しないデザインです。材質本体:ABS樹脂、刃:EVA樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×80H色ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ片手で紙が切れるシリーズCERA COLOR収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×80
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(400個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット、保護パイプセット
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(25本)当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
...